Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CORIO CD-B13 Bad-/Umwälzthermostat mit Badgefäß aus Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-9012413
Hersteller:
     Julabo Labortechnik
Herst.-Nr.:
     9012413
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Badthermostat
Thermostatbad
Umwälzthermostat
umwälzthermostat julabo
Die Bad-/Umwälzthermostate der neuen CORIO Reihe sind mit hochwertigen Badgefäßen aus Edelstahl und Pumpenanschlüssen ausgestattet. Kühlschlange: Zubehör Badgefäß: Edelstahl Badabdeckung: Zubehör mittlere Badöffnung (cm/BxT/BT): 30 x 18 / 15 Pumpenfunktion: Druckpumpe Pumpentyp: Tauchpumpe Produktmerkmale: - Modelle für interne Anwendungen - Leuchtstarke, weiße, weithin gut sichtbare Anzeige - Besonders leise - Einfache Umschaltung zwischen interner und externer Umwälzung - Hochwertige Badgefäße aus Edelstahl - Integrierte Ablass-Schraube (außer B5) - Integrierte Ablassschraube Leistungsdaten: Bei Temperieraufgaben nahe oder unterhalb der Umgebungstemperatur: Kühlschlange oder JULABO Eintauchkühler verwenden. Lieferumfang: Je 2 Schlaucholiven passend für Schlauch 8 und 12 mm l.W. (Pumpenanschlüsse mit M16x1 Außengewinde)
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
10,700 kg
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: umwälzthermostat
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 1.476,20*
€ 1.619,61*
20 Tage
1
Frei Haus
ab € 1.333,23*
€ 1.628,26*
Lager 340
Frei Haus
ab € 1.640,46*
€ 1.793,96*
Frei Haus
ab € 1.775,13*
€ 1.926,37*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.793,96*
€ 2.134,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.765,77*
€ 2.101,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.706,15*
€ 2.030,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.671,21*
€ 1.988,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.640,46*
€ 1.952,15
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1.640,46* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Julabo Labortechnik
8902901
ab € 410,20*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8970471
ab € 61,27*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8970472
ab € 61,32*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8970473
ab € 178,97*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8902903
ab € 549,48*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8902905
ab € 681,15*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8970452
ab € 111,05*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8970456
ab € 87,93*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8970457
ab € 230,14*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8970850
ab € 285,94*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8890004
ab € 48,24*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8890005
ab € 103,09*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8890006
ab € 41,935*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8890007
ab € 57,955*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8890008
ab € 57,925*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.