Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubverschlüsse PFA DURAN® PURE Premium | Gewinde: GL 45


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubverschlüsse PFA DURAN® PURE Premium | Gewinde: GL 45
Schraubverschlüsse PFA DURAN® PURE Premium | Gewinde: GL 45
Artikel-Nr.:
     163-4653251
Hersteller:
     Duran
Herst.-Nr.:
     891088679
EAN/GTIN:
     4032051276512
Suchbegriffe:
Laborflaschen-Schraubverschluss
Schraubkappen
Schraubverschluss
Schraubverschluss (Labor)
Schraubverschlüsse, PFA, DURAN® PURE Premium
Die transparenten Schraubkappen werden im Reinraum der Klasse 8 hergestellt.


-Hochinerter, PTFE-beschichteter Silikonkappenliner
-Einzelchargenlieferung
-Analysenzertifikat (CoA)
-100 % Rückverfolgbarkeit
-USP 88 Klasse VI
-Autoklavierbar

Gewinde GL 45
Ø Gewinde 51 mm
Verschlussdichtung Silikon, PTFE beschichtet
Farbe transparent
Material PFA
Min. Temperaturbeständigkeit -196 °C
Max. Temperaturbeständigkeit 260 °C
Temperaturbeständigkeit -196 ... 260 °C
Autoklavierbar Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
5
€ 12,95*
ab € 11,404*
€ 14,334*
2 Tage
5
5
Frei Haus
ab € 11,508*
€ 15,726*
Lager 163
5
€ 6,49*
ab € 11,08*
€ 16,77*
5
€ 8,50*
ab € 14,64*
€ 17,97*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 83,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.