| |
|
| Artikel-Nr.: 163-4652622 Herst.-Nr.: 213903604 EAN/GTIN: 4032051303553 |
| |
|
| | |
| Messzylinder DURAN®, hohe Form, Klasse A, blau graduiert Justiert auf IN. Mit Ausguss, Hauptpunkte-Ringteilung und Sechskantfuß. DIN EN ISO 4788. Inkl. Chargenzertifikat und Konformitätsbescheinigung. Die Chargenzertifikate finden Sie auf der Webseite des Herstellers als Download.
Nennvolumen 250 ml Teilung 2,0 ml Toleranz 1 ml Höhe 331 mm Form hoch Farbe Graduierung blau Mit Ausguss Ja Norm DIN EN ISO 4788 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: mischzylinder duran, mischzylinder, Mess,Zylinder, Glas, Volumenmessgerät,Messzylinder,, Volumenmessgeräte,Messzylinder,, Glaszylinder, Zylinder, messzylinder 121 lebensmittelec, Messszylinder, Schott |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 34 Tage | | | 2 | | € 12,95* | ab € 18,785* | € 24,515* | | | | Lager 163 | | | | 2 | | € 14,90* | ab € 16,15* | € 25,83* | | | | | | 3 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 20,11* | € 28,81* | | | | | | | | 2 | | € 8,50* | ab € 24,28* | € 31,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 51,66* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|