| |
|
| Artikel-Nr.: 163-4652597 Herst.-Nr.: 246785457 EAN/GTIN: 4032051306486 |
| |
|
| | |
| Messkolben DURAN®, Klasse A, blau graduiert, inkl. Chargenzertifikat Justiert auf IN. Mit PE-Stopfen und mit geritzter Ringmarke. DIN EN ISO 1042. Inkl. Chargenzertifikat und Konformitätsbescheinigung.
Nennvolumen 1000 ml Toleranz 0,4 ± ml Höhe 300 mm Schliffgröße NS24/29 Genauigkeitsklasse A Norm DIN EN ISO 1042 Material DURAN® Glas Material Verschluss PE Verschlussart Stopfen |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mess,Kolben, Volumenmessgerät,Messkolben, Volumenmessgeräte,Messkolben, silikonschwammstopfe, strofen, VOLUMETRIC, Schott |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 163 | | | | 2 | | € 6,49* | ab € 27,56* | € 46,06* | | | | | | 15 Tage | | | 2 | | € 12,95* | ab € 40,405* | € 48,965* | | | | | 3 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 43,01* | € 57,38* | | | | | | | | 2 | | € 8,50* | ab € 51,97* | € 62,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 92,12* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|