Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLIDE TC TPX 24X75 MM STERILE, Kunststoff


Menge:  Paket  
Produktinformationen
SLIDE TC TPX 24X75 MM STERILE, Kunststoff
SLIDE TC TPX 24X75 MM STERILE, Kunststoff
Artikel-Nr.:
     163-4008785
Hersteller:
     Thermo Electron LED
Herst.-Nr.:
     160005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Objektträger
objektträger 24x24
objektträger
Die Permanox plastic microscope slide aus Permanox-Kunststoff erzielen erzielen ähnliche Zellanhaftung und -wachstum wie mit Standard-Zellkulturflaschen und -schalen.
Sie sind steril und haben eine Größe von 25 x 75 mm.
Breite: 75 mm
Tiefe: 27 mm
Abmessungen (BxT): 75 x 27 mm
Material: PS
Weitere Suchbegriffe: Mikroskopie,Objektträger, Objektträger 76×52×1 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 278,33*
€ 319,06*
Lager 163
Frei Haus
ab € 299,77*
€ 378,78*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 378,78*
€ 450,75
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 376,67*
€ 448,24
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 375,55*
€ 446,90
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 334,55*
€ 398,11
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 299,77*
€ 356,73
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 2,9977* pro Stück)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.