Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

20 mL Headspace Gewindeflasche N 18 Außendurchmesser: 22,5 mm Außenhöhe: 75,5 mm klar gerundeter Boden


Menge:  Paket  
Produktinformationen
20 mL Headspace Gewindeflasche N 18 Außendurchmesser: 22,5 mm Außenhöhe: 75,5 mm klar gerundeter Boden
20 mL Headspace Gewindeflasche N 18 Außendurchmesser: 22,5 mm Außenhöhe: 75,5 mm klar gerundeter Boden
Artikel-Nr.:
     163-4008270
Hersteller:
     LLG
Herst.-Nr.:
     4008270
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewinde-Probenfläschchen
Gewindeflaschen
Gewindefläschchen
Gewindegläschen
Headspace-Flaschen mit rundem Boden in der Farbe braun oder farblos / klar. Flaschen mit gerundetem Boden haben sich während des Heizvorgangs durch höhere Robustheit und Druckbeständigkeit bewährt. Verfügbar in verschiedenen Volumen und Abmessungen. Ohne Füllmarkierungen.
Nennvolumen: 20,0 ml
Verschlussgröße: ND18
Ø: 22,5 mm
Höhe: 75,5 mm
Abmessungen (ØxH): 22,5 x 75,5 mm
Farbe: klar
Bodenform: rund
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,2686* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 50,59*
€ 60,20
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 49,72*
€ 59,17
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 46,09*
€ 54,85
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 39,87*
€ 47,45
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 38,86*
€ 46,24
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 34,97*
€ 41,61
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 31,47*
€ 37,45
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 26,86*
€ 31,96
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.