Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindeflaschen ND9 (Kurzgewinde) weite Öffnung Mikroflaschen (LLG-Labware) | Nennvolumen: 0.3 ml


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Gewindeflaschen ND9 (Kurzgewinde) weite Öffnung Mikroflaschen (LLG-Labware) | Nennvolumen: 0.3 ml
Gewindeflaschen ND9 (Kurzgewinde) weite Öffnung Mikroflaschen (LLG-Labware) | Nennvolumen: 0.3 ml
Artikel-Nr.:
     163-4008262
Hersteller:
     LLG
Herst.-Nr.:
     4008262
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewinde-Probenfläschchen
Gewindeflaschen
Gewindefläschchen
Gewindegläschen
Gewindeflaschen ND9 (Kurzgewinde), weite Öffnung, Mikroflaschen

Nennvolumen 0,3 ml
Verschlussgröße ND9
Ø 11,6 mm
Höhe 32,0 mm
Abmessungen (ØxH) 11,6 x 32 mm
Farbe transparent
Ausführung Innenkonus
Material PP
Weitere Suchbegriffe: Gewindeschraubgläser, Glasprobenzylinder, Mikroflasche Gewinde, Mikroflasche mit Schraubverschluss, Probenglas mit Schraubgewinde, Vials Schraubgewinde, Vials mit Gewinde, llg gewindeflasche, gewindeflaschen, Gewindeflasche,ND9, Gewindeflaschen,ND9, Vials,ND9, Kurzgewindeflaschen, ND9, probenbehältnisse, P:Probengläser, Schraubdeckelgläser, Schraubgläser, glasgewindeflaschen, Vials
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1243* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 25,67*
€ 30,55
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 25,28*
€ 30,08
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 22,69*
€ 27,00
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 19,14*
€ 22,78
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 18,48*
€ 21,99
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 16,63*
€ 19,79
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 14,97*
€ 17,81
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 12,43*
€ 14,79
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.