Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindeflaschen ND9 (Kurzgewinde) weite Öffnung (LLG-Labware) | Nennvolumen: 1.5 ml


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Gewindeflaschen ND9 (Kurzgewinde) weite Öffnung (LLG-Labware) | Nennvolumen: 1.5 ml
Gewindeflaschen ND9 (Kurzgewinde) weite Öffnung (LLG-Labware) | Nennvolumen: 1.5 ml
Artikel-Nr.:
     163-4008247
Hersteller:
     LLG
Herst.-Nr.:
     4008247
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewinde-Probenfläschchen
Gewindeflaschen
Gewindefläschchen
Gewindegläschen
Gewindeflaschen ND9 (Kurzgewinde), weite Öffnung

Nennvolumen 1,5 ml
Verschlussgröße ND9
Ø 11,6 mm
Höhe 32,0 mm
Abmessungen (ØxH) 11,6 x 32 mm
Farbe braun
Bodenform flach
Weitere Suchbegriffe: Gewindeschraubgläser, Glasprobenzylinder, Mikroflasche Gewinde, Mikroflasche mit Schraubverschluss, Probenglas mit Schraubgewinde, Vials Schraubgewinde, Vials mit Gewinde, gewinde-probenfläschchen 1 ml, gewindeflaschen, llg gewindeflasche, Gewindeflasche,ND9, Gewindeflaschen,ND9, Vials,ND9, Kurzgewindeflaschen, ND9, probenbehältnisse, P:Probengläser, Schraubdeckelgläser, Schraubgläser, glasgewindeflaschen, Vials
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0808* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 17,07*
€ 20,31
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 16,70*
€ 19,87
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 14,98*
€ 17,83
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 12,41*
€ 14,77
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 11,85*
€ 14,10
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 10,66*
€ 12,69
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 9,60*
€ 11,42
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 8,08*
€ 9,62
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.