Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zubehör für Rotationsverdampfer RV 8/RV 10 digital/RV 10 control | Typ: RV 10.88


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zubehör für Rotationsverdampfer RV 8/RV 10 digital/RV 10 control | Typ: RV 10.88
Zubehör für Rotationsverdampfer RV 8/RV 10 digital/RV 10 control | Typ: RV 10.88
Artikel-Nr.:
     163-4008124
Hersteller:
     IKA-Werke
Herst.-Nr.:
     0003683300
EAN/GTIN:
     4053411034665
Suchbegriffe:
Kegelschliff Schliffklammern
Kegelschliff-Klammer
Kegelschliff-Klemme
Kegelschliffklammer
  • VACSTAR digital: Die 4-Kammer Membran Vakuumpumpe überzeugt durch eine hohe Saugleistung, geringen Platzbedarf und hohe Servicefreundlichkeit. Die Parametereinstellung erfolgt mittels Dreh-Drückknopf über ein digitales Drehzahl Display
  • MVP 10 basic: Für trockene, ölfreie Anwendungen. Besonders chemieresistente Membranpumpe, da alle gasberührenden Teile aus PTFE bzw. PTFE-Compounds bestehen
  • VCV 1: Zum Einstellen des Sollvakuums durch eine Leckage mit einem manuellen Manometer
  • RV 10.70: Für sämtliche Glassätze
  • RV 10.5001: Zur Regulation des Wasserdurchflusses. Das integrierte Magnetventil schaltet den Wasserkreislauf bei der automatischen Destillation ein und aus. Die integrierte Feineinstellung ermöglicht den Durchfluss zu reduzieren und den Kühlwasserverbrauch zu optimieren
  • RV 10.5002: Um einer Verunreinigungen der Wasserleitungen vorzubeugen. Mit abschraubbarem Filter zur leichten Reinigung
  • RV 10.5003: Zum Einstellen des Kühlwasserdruckes bei Betrieb an der Wasserleitung
  • VSS 1: Die Woulfsche´Flasche wird vor die Vakuumpumpe geschalten. Der angeschlossene Kondensatabscheider verhindert, dass versehentlich eingesaugte Lösungsmitteldämpfe an die Raumluft abgegeben werden
  • RV 05.10: Zulässiger Umgebungstemperaturbereich 5 - 40 °C
  • RV 10.3000: Ermöglicht eine horizontale Verschiebung des Heizbades um 150 mm
  • RV 10.5005: Praktischer Schlauchsatz zum Anschluss eines Rotationsverdampfers an die Peripherie. Set bestehend aus 5m Wasserschlauch, 3m Vakuumschlauch sowie jeweils 4 Schlauchklemmen bzw. Schellen zur sicheren Verbindung
Typ: RV 10.88
Beschreibung: Klemme NS 29
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 23,76*
€ 32,57*
Lager 163
€ 18,90*
ab € 27,48*
€ 37,42*
26 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 28,94*
€ 39,27*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,42*
€ 44,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,24*
€ 43,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,00*
€ 39,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,62*
€ 37,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,22*
€ 37,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,48*
€ 32,70
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 27,48* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.