Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MyPIPETMAN Select Metallspitze Typ P5000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MyPIPETMAN Select Metallspitze Typ P5000
MyPIPETMAN Select Metallspitze Typ P5000
Artikel-Nr.:
     163-1047016
Hersteller:
     AnalytiChem
Herst.-Nr.:
     FP10007S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
12-Kanal Pipette
8-Kanal Pipette
Mehrkanalpipette
12 kanal pipette
MyPIPETMAN Select, Metallspitze
Ergonomisch, sicher und zuverlässig. MyPIPETMAN® Select hat eine Auswahl verschiedener Dosiervolumeneinstellungen und der Griff kann auf Anfrage personalisiert bedruckt werden, was eine optimale Nutzung in verschiedenen Protokollen möglich macht.

MyPIPETMAN® Select ist eine voll-autoklavierbare Luftverdrängerpipette, die einen großen Dosierbereich abdeckt, wie z.B.:

- Einkanalpipetten mit variablem Volumen in einem Bereich von 0,2 µL bis 10 mL
- Mehrkanalpipetten mit einem variablem Volumen in einem Bereich von 0,5 µL bis 300 µL (8- und 12-Kanalmodelle)

Wähle und sichere das Dosiervolumen auf deine bevorzugte Weise
Passen Sie das Dosiervolumen einfach durch das Drehen der Drucktaste mit der einzigartigen, patentierten Trilock™ Volumensperre an.

Sie können das Dosiervolumen auf ihre bevorzugte Weise einstellen:

- Freie Volumenwahl für eine schnelle und mühelose Volumenanpassung
- Leichte Volumensperre für eine präzise Volumenanpassung
- Volumensperrposition für sicheres Pipettieren

Ergonomisches Design
Leicht und ausbalanciert. MyPIPETMAN® Select hat ein elegantes Design mit einer strukturierten Oberfläche für einen besseren Halt.

Durch den eingebauten Spitzenabwerfer mit Hebel, wird im Vergleich zu einem herkömmlichen Spitzenabwerfer nur wenig Kraft benötigt, ohne dabei an Qualität und Leistung einbüßen zu müssen. Dieser patentierte Spitzenabwerfer verbessert die Ergonomie der Pipette, für einen bequemen Einsatz während des ganzen Tages.

Personalisiere die Pipette für einen optimalen Einsatz
Die MyPIPETMAN® Select kann bei Anfrage mit einem Aufdruck am Griff versehen werden. So kann die Pipette beispielsweise einer bestimmten Flüssigkeit oder einem Workflow-Schritt zugeordnet, Kontaminationen so verhindert und Prozessabläufe im Labor optimiert werden.

Typ P5000
Volumen 500 - 5000 µl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 297,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 350,79*
€ 417,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 349,34*
€ 415,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 340,41*
€ 405,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 339,19*
€ 403,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 297,09*
€ 353,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.