Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN 1-Port 4K HDMI KVM RCMHD101U


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ATEN 1-Local / Remote Shared Access Single Port 4K HDMI KVM over IP Switch
ATEN 1-Local / Remote Shared Access Single Port 4K HDMI KVM over IP Switch
ATEN 1-Local / Remote Shared Access Single Port 4K HDMI KVM over IP Switch
ATEN 1-Local / Remote Shared Access Single Port 4K HDMI KVM over IP Switch
Artikel-Nr.:
     1627-2303900
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     RCMHD101U-AX-G
EAN/GTIN:
     4710469342288
Suchbegriffe:
IP KVM Switch
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
ATEN 1-Port 4K HDMI KVM RCMHD101U
Weitere Suchbegriffe: Monitor-T-Switch, ip kvm switch aten, ip kvm switch, Hardware
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.252,83*
€ 1.377,93*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 1.327,96*
€ 1.446,92*
Lager 1627
Frei Haus
ab € 1.319,31*
€ 1.449,41*
Preise: Lager 1627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.449,41*
€ 1.724,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.437,67*
€ 1.710,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.394,98*
€ 1.660,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.364,16*
€ 1.623,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.319,31*
€ 1.569,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 1627
Versand: Lager 1627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1627
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.