Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingston DC500M SSD 1,92TB 2,5" SATA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kingston Technology DC500 2.5" 1,92 TB Serial ATA III 3D TLC
Kingston Technology DC500 2.5" 1,92 TB Serial ATA III 3D TLC
Kingston Technology DC500 2.5" 1,92 TB Serial ATA III 3D TLC
Kingston Technology DC500 2.5" 1,92 TB Serial ATA III 3D TLC
Kingston Technology DC500 2.5" 1,92 TB Serial ATA III 3D TLC
Artikel-Nr.:
     1627-2101834
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     SEDC500M/1920G
EAN/GTIN:
     0740617291438
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Für diesen Artikel ist leider keine Langbeschreibung vorhanden.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1627
Frei Haus
ab € 164,39*
€ 203,89*
Frei Haus
ab € 194,62*
€ 237,86*
Preise: Lager 1627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,89*
€ 242,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,63*
€ 232,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,56*
€ 222,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,70*
€ 216,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,39*
€ 195,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 1627
Versand: Lager 1627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1627
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.