Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON 93E 30kVA 93E30KMBSBI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1627-1901555
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     93E30KMBSBI
EAN/GTIN:
     3553340693045
Suchbegriffe:
Eaton-USV-Stromversorgung
Eaton-USV-Versorgungstechnik
UPS
USV
Wechselstrom 208/220 V - 24 kW - 30000 VA - 9 Ah - RS-232
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1627
Frei Haus
ab € 8.677,44*
€ 8.932,77*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 9.499,86*
€ 9.753,50*
Preise: Lager 1627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.932,77*
€ 10.630,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.867,68*
€ 10.552,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.714,83*
€ 10.370,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.677,44*
€ 10.326,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 1627
Versand: Lager 1627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1627
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.