Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messzylinder aus PP 2000 ml mit blauer Skala


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messzylinder aus PP 2000 ml
Messzylinder aus PP 2000 ml
Artikel-Nr.:
     162-00490614
Hersteller:
     Vitlab
Herst.-Nr.:
     653081
EAN/GTIN:
     4250026810015
Suchbegriffe:
Messzylinder
Zylindermensur
messzylinder

Hochwertiger, stabiler Messzylinder in hoher Form mit einer Skala bis 2000 ml

  • nach DIN 12680
  • Klasse B
  • Toleranz +/- 20 ml
  • Gedruckte blaue Skala mit 20-ml-Teilung
  • stabiler Sechseck-Standfuß
  • Autoklavierbar bis 121°C
  • Bei kurzer Einwirkzeit gegen fast alle Chemikalien beständig

Ideal für den Einsatz überall da, wo Flüssigkeiten mit höherer Genauigkeit als mit Meßbechern abgemessen werden müssen. 

Temperaturen bis 60°C verursachen keine bleibende Veränderung der Toleranzgrenze.

hier .

Abmessungen
Höhe mit Fuß:  482 mm
Durchmesser innen/außen: 97 mm

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 43,2257*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,2257*
€ 51,4386
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,6257*
€ 48,3446
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,2757*
€ 44,3581
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,0257*
€ 42,8706
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,2757*
€ 41,9781
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,2057*
€ 35,9448
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.