Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bio-Enghalsflasche rund, GREEN-PE natur, 500ml mit Tropf-Spritzverschluss GL25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bio-Enghalsflasche rund, GREEN PE, 500 ml mit Tropfverschluss
Bio-Enghalsflasche rund, GREEN PE, 500 ml mit Tropfverschluss
Artikel-Nr.:
     162-00490532
Hersteller:
     Edwin Mraz
Herst.-Nr.:
     1108/500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Enghalsflasche
enghalsflasche 500ml pe
enghalsflaschen pe
enghalsflasche
Diese 500ml Enghalsflasche mit Tropf-Spritzverschluss ist aus einem Biopolymer hergestellt, mit dem Namen GREEN PE.

Das Beste an dem BIO-Material: Gefertigt werden die Flaschen und Verschlüsse aus nachwachsenden Rohstoffen (-Zuckerrohr), die auch recycelt werden können. Somit hilft Green-PE dabei die CO²-Emmission zu reduzieren und wir schützen durch den Einsatz unsere Umwelt. Dazu sind diese GREEN PE-Produkte mit den fast identischen Eigenschaften ausgestattet, wie Flaschen aus herkömmlichem PE. Der Einsatz ist somit für viele Bereiche genauso gut geeignet.

Der Tropfverschluss ist im Lieferzustand absolut dicht, vor der ersten Benutzung muss die Spitze abgeschnitten werden. Danach kann die Öffnung mit der roten Kappe verschlossen werden.

Beim Einsatz mit aggressiven Stoffen muss, wie bei Flaschen aus herkömmlichem LD-PE, die Beständigkeit geprüft werden!
 
Maße:
Flaschen-Durchmesser: 75mm
Höhe ohne Verschluss: 169mm
Gewinde: 25mm
Halsinnen- Durchmesser: 18mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,5517*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,4901*
€ 5,3432
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,6201*
€ 4,3079
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,3701*
€ 4,0104
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,4119*
€ 2,8702
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,2339*
€ 2,6583
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,989*
€ 2,3669
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,9497*
€ 2,3201
pro Stück
ab 600 Stück
€ 1,8517*
€ 2,2035
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,5517*
€ 1,8465
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.