Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bio-Enghalsflasche rund, GREEN-PE natur, 100ml kompl. mit Schraubverschluss GL18


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bio-Enghalsflasche rund, GREEN-PE, 100 ml mit Schraubverschluss
Bio-Enghalsflasche rund, GREEN-PE, 100 ml mit Schraubverschluss
Artikel-Nr.:
     162-00490523
Hersteller:
     Edwin Mraz
Herst.-Nr.:
     1108/100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Enghalsflasche
enghalsflasche 100 ml chemikalien
enghalsflaschen pe
enghalsflasche
Diese 100mlEnghalsflasche ist aus einem Biopolymer hergestellt, mit dem Namen GREEN PE.
 
Das Beste an dem BIO-Material: Gefertigt werden die Flaschen und Verschlüsse aus nachwachsenden Rohstoffen (-Zuckerrohr), die auch recycelt werden können. Somit hilft Green-PE dabei die CO²-Emmission zu reduzieren und wir schützen durch den Einsatz unsere Umwelt. Dazu sind diese GREEN PE-Produkte mit den fast identischen Eigenschaften ausgestattet, wie Flaschen aus herkömmlichem PE. Der Einsatz ist somit für viele Bereiche genauso gut geeignet.

Durch einen dichtschließenden Schraubverschluss ist diese Enghalsflasche auslaufsicher und gut für die Lagerung und den Versand von Flüssigkeiten geeignet.
Außerdem ist sie auch lebensmittelecht!

Beim Einsatz mit aggressiven Stoffen muss, wie bei Flaschen aus LD-PE, die Beständigkeit geprüft werden!

Maße:
Flaschen-Durchmesser: 45mm
Höhe ohne Verschluss: 102mm
Gewinde: 18mm
Halsinnen-Durchmesser: 13mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,8589*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,647*
€ 3,1499
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,097*
€ 2,4954
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,767*
€ 2,1027
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,2938*
€ 1,5396
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,2051*
€ 1,4341
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,1561*
€ 1,3758
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,0679*
€ 1,2708
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,0189*
€ 1,2125
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,8589*
€ 1,0221
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.