Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weithalsflasche HDPE vierkant, 1500 ml kompl. mit Verschluß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weithalsflasche HDPE vierkant, 1500 ml m. Verschlu
Weithalsflasche HDPE vierkant, 1500 ml m. Verschlu
Artikel-Nr.:
     162-00490046
Hersteller:
     Edwin Mraz
Herst.-Nr.:
     5100/1500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Weithalsflasche
Weithalsgewindeflaschen
chemikalien weithalsflasche hd-pe
weithalsflasche

Diese vierkantige Weithalsflasche aus HDPE mit einem Volumen von 1500 ml / 1,5 Liter hat einen quadratischen Querschnitt.

Die weite Halsöffnung ermöglicht ein einfaches Befüllen und Entleeren besonders von hochviskosen Flüssigkeiten, Pasten oder Pulvern. Der Schraubverschluß mit Hohlwulstdichtung sorgt für exzellete Dichtheit.

Durch den quadratischen Querschnitt ergibt sich eine bessere Raumausnutzung bei Transport oder Lagerung. 

 

Diese Weithalsflaschen eignen sich sehr gut: 

 

  • für die Lagerung von Proben oder Rückstellmustern,
  • für den Versand von Flüssigkeiten, Pulvern oder Pasten,
  • als Verpackungsflasche für chemische Produkte.
Abmessungen:

 

  • Querschnitt: 98x98 mm
  • Höhe ohne Verschluß: 212 mm
  • Halsinnendurchmesser: 50,0 mm
Die Lieferung erfolgt komplett mit Schraubverschluß 

 

 

Ein Liste mit Angaben zur Beständigkeit gegen gebräuchliche Chemikalien finden Sie hier: Beständigkeitsliste.

Weitere Suchbegriffe: weithalsflasche 1500 ml
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,5576*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,3676*
€ 7,5774
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,7176*
€ 6,8039
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,4076*
€ 6,435
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,3969*
€ 5,2323
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,7444*
€ 4,4558
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,5387*
€ 4,2111
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,3525*
€ 3,9895
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,0976*
€ 3,6861
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,5576*
€ 3,0435
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.