Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weithalsflasche LDPE, 1000 ml kompl. mit Verschluß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weithalsflasche 1000 ml mit Verschluß
Weithalsflasche 1000 ml mit Verschluß
Artikel-Nr.:
     162-00490015
Hersteller:
     Edwin Mraz
Herst.-Nr.:
     3100/1000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Weithalsflasche
Weithalsgewindeflaschen
weithalsflaschen schraubverschluss ...
weithalsflasche 1000 ml

Weithalsflasche aus LDPE mit einem Volumen von 1000 ml.
Die Flasche läßt sich durch die weite Halsöffnung leicht befüllen und reinigen. Durch den dichtschließenden Schraubverschluß eignet sich die Flasche zum Bemustern, Versenden, Lagern, Transportieren und Entnehmen.
Ideal für Flüssigkeiten, pastöse Medien, Pulver und Granulate.

 

 

Ein Liste mit Angaben zur Beständigkeit gegen gebräuchliche Chemikalien finden Sie hier: Beständigkeitstabelle .


Abmessungen:
Durchmesser 95,0 mm,
Höhe ohne Verschluß 205 mm,
Halsinnendurchmesser 50 mm,
Gewinde DIN 65

Gewicht inkl. Verschluss 124 g

Weitere Suchbegriffe: weithalsflasche ldpe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,6453*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,3209*
€ 8,7119
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,6709*
€ 7,9384
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,1909*
€ 7,3672
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,7509*
€ 6,8436
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,4075*
€ 6,4349
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,3216*
€ 5,1427
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,0079*
€ 4,7694
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,4985*
€ 4,1632
pro Stück
ab 300 Stück
€ 3,4495*
€ 4,1049
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,3318*
€ 3,9648
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,1653*
€ 3,7667
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,6453*
€ 3,1479
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.