Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weithalsflasche LDPE, 100 ml kompl. mit Verschluß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weithalsflasche 100 ml mit Verschluß
Weithalsflasche 100 ml mit Verschluß
Artikel-Nr.:
     162-00490011
Hersteller:
     Edwin Mraz
Herst.-Nr.:
     3100/100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Weithalsflasche
Weithalsgewindeflaschen
weithalsflasche peld 100 ml natur
weithalsflasche 100 ml

Die Weithalsflasche besitzt eine große Nutzungsbandbreite

Die Weithalsflasche gehört nicht nur unverzichtbar zur Ausstattung von einem Labor. Überall dort, wo die Arbeit etwas mit Chemie zu tun hat, kommt sie zur Anwendung - eignet sich aber auch für viele weitere Einsatzgebiete.

Leichte Befüllung - einfache Reinigung

Die Weithalsflasche LDPE mit 100 Milliliter (ml) Fassungsvermögen liefern wir Ihnen komplett - also mit Verschluss. Sie besteht aus Polyethylen (PE) mit geringer Dichte (LD bedeutet Low Density). Sie nimmt nicht nur Flüssigkeiten auf, sondern auch Pulver, Granulate und sogar pastöse Stoffe.
Die Weithalsflasche bietet für alle gewünschten Materialien eine wichtige Qualität: Sie nimmt die Stoffe problemlos auf und gibt sie ebenso leicht wieder ab. So garantiert sie Ihnen die einfache Handhabung. Außerdem ist sie durch ihre Form problemlos zu reinigen. Die Weithalsflasche eignet sich nicht nur zum Lagern und Entnehmen/Befüllen diverser Materialien. Auch als Transportmittel für den Versand bietet sie sich an. Das garantiert unter anderem der dichtsitzende Schraubverschluss. Das transparente Material erlaubt zudem, die Weithalsflasche zur Bemusterung einzusetzen: Bei Bedarf bringen Sie dort Informationen zum Umgang mit dem Inhalt oder zur Werbung für Ihre Produkte an und der Inhalt ist relativ gut erkennbar.

Viel Nutzen - praktische Form

Diese Weithalsflasche ist ohne Verschluss 93,5 Millimeter (mm) hoch und misst 48 mm im Durchmesser. Der Halsinnendurchmesser beträgt 23,8 mm, das Gewinde hat einen Nenndurchmesser von 32 mm. Die Öffnung zeigt ein Weithalsformat mit Schraubverschluss normal, das Fassungsvermögen beträgt 100 ml. Das Material PE-LD sorgt für die Farbe PE natur.
Eine Skalierung besitzt die Flasche nicht - und auch keine Gefahrengutzulassung. Steril ist sie ebenfalls nicht - aber für Lebensmittel zugelassen.
Nicht nur, wenn es um den Einsatz in der Chemie oder im Labor geht, erfüllt diese Weithalsflasche zuverlässig zahlreiche, unterschiedliche Anforderungen.

Ein Liste mit Angaben zur Beständigkeit gegen gebräuchliche Chemikalien finden Sie hier: Beständigkeitstabelle .

 

Weitere Suchbegriffe: weithalsflasche ldpe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,8296*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,5583*
€ 3,0444
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,9983*
€ 2,378
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,4333*
€ 1,7056
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,2061*
€ 1,4353
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,1461*
€ 1,3639
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,0776*
€ 1,2823
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,0189*
€ 1,2125
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,9796*
€ 1,1657
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,8296*
€ 0,9872
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.