Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VITgrip Laborflasche mit Skala, aus PP, 1000 ml mit PP-Schraubverschluss GL 45


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VITgrip Laborflasche PP, 1000 ml
VITgrip Laborflasche PP, 1000 ml
Artikel-Nr.:
     162-00485308
Hersteller:
     Vitlab
Herst.-Nr.:
     110494
EAN/GTIN:
     4250424802131
Suchbegriffe:
Enghalsflasche
spritzverschluss enghalsflasche 100...
enghalsflasche
enghalsflasche 1000 ml

VITgrip - die Allround Laborflasche mit Skala, aus PP, 1 Liter Volumen.

Diese innovative 1000-ml-Laborflasche  aus Polypropylen zeichnet sich durch folgende Besonderheiten aus:

  • sie besitzt eine hervorragende Griffigkeit durch innovatives Design. Die schlanke und taillierte Form der VITgrip™ erleichtert die Handhabbarkeit im Vergleich zu herkömmlichen Laborflaschen erheblich. Darüber hinaus unterstützt die erhabene Volumengraduierung zusätzlich die Rutschsicherheit beim Arbeiten mit Laborhandschuhen.
  • Auslaufsicherheit durch optimiertes Dichtsystem von Flaschengewinde und Schraubkappe mit ergonomischer Form.
  • Leichte Ablesbarkeit des Volumens durch erhabene, beidseitige Skala mit hoher Genauigkeit (± 5 %).
  • Optimales Ausgießverhalten und leichte Reinigung durch das hydrophobe Material (PP) und runde Form ohne Kanten, hinter denen Material hängenbleibt.
  • Inklusive Originalitätsverschluss GL 45, der zuverlässig signalisiert, ob die Flasche noch originalverschlossen oder bereits geöffnet worden ist.
  • Aus bruchfestem, lebensmittelechten Polypropylen mit guter chemischer Resistenz.
  • Diese Serie ist lieferbar in Größen von Verschlüsse können separat nachbestellt werden.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,6694*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,8468*
€ 18,8577
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,5468*
€ 18,5007
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,1668*
€ 16,8585
pro Stück
ab 6 Stück
€ 13,4594*
€ 16,0167
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,3894*
€ 14,7434
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,7194*
€ 13,9461
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,6694*
€ 11,5066
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.