Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VITgrip Laborflasche mit Skala, aus PP, 250 ml mit PP-Schraubverschluss GL 45


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VITgrip Laborflasche PP, 250 ml
VITgrip Laborflasche PP, 250 ml
Artikel-Nr.:
     162-00485306
Hersteller:
     Vitlab
Herst.-Nr.:
     110294
EAN/GTIN:
     4250424802117
Suchbegriffe:
Enghalsflasche
enghalsflasche 250 ml pp
enghalsflasche
enghalsflasche 250 ml

VITgrip - die Allround Laborflasche mit Skala, aus PP, 250 ml Volumen.

Diese innovative 250-ml-Laborflasche  aus Polypropylen zeichnet sich durch folgende Besonderheiten aus:

  • sie besitzt eine hervorragende Griffigkeit durch innovatives Design. Die schlanke und taillierte Form der VITgrip™ erleichtert die Handhabbarkeit im Vergleich zu herkömmlichen Laborflaschen erheblich. Darüber hinaus unterstützt die erhabene Volumengraduierung zusätzlich die Rutschsicherheit beim Arbeiten mit Laborhandschuhen.
  • Auslaufsicherheit durch optimiertes Dichtsystem von Flaschengewinde und Schraubkappe mit ergonomischer Form.
  • Leichte Ablesbarkeit des Volumens durch erhabene, beidseitige Skala mit hoher Genauigkeit (± 5 %).
  • Optimales Ausgießverhalten und leichte Reinigung durch das hydrophobe Material (PP) und runde Form ohne Kanten, hinter denen Material hängenbleibt.
  • Inklusive Originalitätsverschluss GL 45, der zuverlässig signalisiert, ob die Flasche noch originalverschlossen oder bereits geöffnet worden ist.
  • Aus bruchfestem, lebensmittelechten Polypropylen mit guter chemischer Resistenz.
  • Diese Serie ist lieferbar in Größen von Verschlüsse können separat nachbestellt werden.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,7009*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,4439*
€ 11,2382
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,3339*
€ 11,1073
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,6439*
€ 10,2862
pro Stück
ab 6 Stück
€ 8,2309*
€ 9,7948
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,5309*
€ 8,9618
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,0409*
€ 8,3787
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,7009*
€ 6,7841
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.