Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VITgrip Laborflasche mit Skala, aus PP, 125 ml mit PP-Schraubverschluss GL 45


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VITgrip Laborflasche PP, 125 ml
VITgrip Laborflasche PP, 125 ml
Artikel-Nr.:
     162-00485305
Hersteller:
     Vitlab
Herst.-Nr.:
     110194
EAN/GTIN:
     4250424802100
Suchbegriffe:
Enghalsflasche
enghalsflasche pp 125ml
enghalsflasche
chemikalien enghalsflaschen

VITgrip - die Allround Laborflasche mit Skala, aus PP, 125 ml Volumen.

Diese innovative 125-ml-Laborflasche aus Polypropylen zeichnet sich durch folgende Besonderheiten aus:

  • Sie besitzt eine hervorragende Griffigkeit durch innovatives Design. Die schlanke und taillierte Form der VITgrip™ erleichtert die Handhabbarkeit im Vergleich zu herkömmlichen Laborflaschen erheblich. Darüber hinaus unterstützt die erhabene Volumengraduierung zusätzlich die Rutschsicherheit beim Arbeiten mit Laborhandschuhen.
  • Auslaufsicherheit durch optimiertes Dichtsystem von Flaschengewinde und Schraubkappe mit ergonomischer Form.
  • Leichte Ablesbarkeit des Volumens durch erhabene, beidseitige Skala mit hoher Genauigkeit (± 5 %).
  • Optimales Ausgießverhalten und leichte Reinigung durch das hydrophobe Material (PP) und runde Form ohne Kanten, hinter denen Material hängenbleibt.
  • Inklusive Originalitätsverschluss GL45, der zuverlässig signalisiert, ob die Flasche noch originalverschlossen oder bereits geöffnet worden ist.
  • Aus bruchfestem, lebensmittelechten Polypropylen mit guter chemischer Resistenz.
  • Diese Serie ist lieferbar in Größen von 2 Liter .
  • Detaillierte Informationen zu dieser Flaschenserie können Sie in unserem Blogbeitrag VITgrip Laborflaschen lesen oder in der diesem Artikel zugeordneten PDF-Broschüre.

Abmessungen und Details:
Höhe ohne Verschluss 103 mm
Durchmesser am Boden 54 mm
Teilung der Skala 12,5 ml
Gewindeaußendurchmesser 45 mm

Lieferung erfolgt inkl. Verschluss, Verschlüsse können separat nachbestellt werden.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,7998*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,3633*
€ 9,9523
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,5033*
€ 8,9289
pro Stück
ab 6 Stück
€ 7,1098*
€ 8,4607
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,7698*
€ 8,0561
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,2298*
€ 7,4135
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,7698*
€ 6,8661
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,7998*
€ 5,7118
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.