Dies ist eine hochwertige und trotzdem günstige vierkantige Weithalsflasche aus HD-PE natur mit einem Volumen von 500 ml, geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen:
- Abfüllen von Flüssigkeiten,
- Pulvern oder pastösen Medien,
- Aufbewahren von Rückstellproben jeglicher Art,
- Versenden von MusternBereitstellen von Medien an Arbeitsplätzen in Industrie, Klinischen Bereichen oder Mikrobiologie.
Durch den doppelten Schraubdeckel aus rotem HD-PE mit einer separaten Dichtscheibe aus LD-PE ist ein sehr gute Dichtheit bei allen Medien gegeben.
Auf der Flasche befindet sich eine geprägte Skala in 50-ml-Teilung, was für einige Einsatzgebiete eine praktische Hilfe ist.
Das Material der Weithalsflasche ist in Übereinstimmung mit der Norm EN 1935/2004 für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet.
Abmessungen:
Höhe 122 mm
Querschnitt 76 x 76 mm
Halsinnendurchmesser 58 mm,
etikettierbare Fläche 70 x 50 mm
Hinweis zur Lebensmittelzulassung:
Der Hersteller bzw. der Rohstofflieferant des Artikels garantiert durch eine Konformitätsbescheinigung die Anforderung nach EU Food Contact 1935/2004/EC und 10/2011/EU ausschließlich für das Rohmaterial. Das daraus hergestellte Produkt ist jedoch nicht als Verkaufsverpackung mit Lebensmittelkontakt validiert.
Der Artikel wurde für Laboranwendungen konzipiert.