| |
|
| Artikel-Nr.: 162-00434144 Herst.-Nr.: 2-E0-1000-25 EAN/GTIN: 4033004761406 |
| |
|
| | |
| Vierkantige Enghalsflasche aus HDPE naturfarbig mit 1000 ml Volumen, komplett mit weißem Schraubverschluss mit Dichtkonus. Die Flasche hat geriffelte Seiten für sicheren Halt und höhere Stabilität. Diese Flasche könnte als Standardflasche für die folgenden Anwendungsbereiche gelten: -
Verpacken, -
Lagern, -
Versenden, -
Dosieren, -
Musterrückstellungen, -
Probenversand. Durch den Standardschraubverschluss hat diese Ausführung ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Beständigkeitstabelle Abmessungen: -
Querschnitt: 86,0 x 69,5 mm, -
Höhe ohne Verschluss 214,0 mm, -
Gewinde DIN 25, -
Halsinnendurchmesser 20,0 mm, -
Etikettierbare Fläche: ca. 168 x 63 mm |
| | |
| | | |
| | | |
| |