| |
|
| Artikel-Nr.: 162-00434132 Herst.-Nr.: 221-0250 EAN/GTIN: 4033004761338 |
| |
|
| | |
| Vierkantige Enghalsflasche aus HDPE naturfarbig mit 250 ml Volumen, komplett mit rotem Schraubverschluss mit Dichtkonus. Die Flasche hat geriffelte Seiten für sicheren Halt und höhere Stabilität. Diese Flasche könnte als Standardflasche für die folgenden Anwendungsbereiche gelten: -
Verpacken, -
Lagern, -
Versenden, -
Dosieren, -
Musterrückstellungen, -
Probenversand. Durch den Standardschraubverschluss hat diese Ausführung ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Beständigkeitstabelle Abmessungen: -
Querschnitt: 57,0 x 42,5 mm, -
Höhe ohne Verschluss 140 mm, -
Gewinde DIN 25 -
Halsinnendurchmesser 20,0 mm -
Etikettierbare Fläche: ca. 100 x 40 mm |
| | |
| | | |
| | | |
| |