Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weithals-Vierkantflasche HDPE 2500 ml inkl. Schraubdeckel rot mit PE-Dichtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weithals-Vierkantflasche HDPE 2500 ml, Deckel rot
Weithals-Vierkantflasche HDPE 2500 ml, Deckel rot
Artikel-Nr.:
     162-00434079
Hersteller:
     Rixius
Herst.-Nr.:
     2-M0-2500-80
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rechteckflaschen
Vierkantflaschen
Weithalsflasche
Weithalsgewindeflaschen

Diese vierkantige Weithalsflasche aus HD-PE natur hat ein Volumen von 2.500 ml / 2,5 Liter und einen roten Schraubverschluss mit Dichtung aus PE-Schaum. Die Flasche ist halb-transparent, d.h. ein Füllstand und die Farbe das Inhalts lässt sich gut erkennen.

Der Querschnitt ist rechteckig (Abmessungen s. unten) und der Behälter hat eine relativ große Öffnung von ca. 68 mm (Gewinde 80 mm). Dadurch eignet sich diese Weithalsflasche auch sehr gut für Pulver und Pasten. Die Schmalseiten der Flaschen sind geriffelt für bessere Griffigkeit.

Diese Weithalsvierkantflaschen sind in einer Serie von 250 ml bis 2.500 ml lieferbar und sehr universell einsetzbar:

  • zum Abfüllen und Aufbewahren von Flüssigkeiten, Pulvern oder pastösen Stoffen,
  • Aufbewahren von Rückstellproben jeglicher Art (die Dosen sind auch staplebar),
  • Versenden von Mustern oder Proben (flüssigkeitsdicht),
  • Bereitstellen von kleineren Mengen an Arbeitsplätzen in Industrie, Kliniken oder Laboren.

Alle Größen sind mit verschiedenen Deckelfarben lieferbar (schwarz, rot, weiss), einen Überblick finden Sie in der Kategorie Vierkantige Weithalsflaschen mit farbigen Deckeln .

 

 

 

 

Abmessungen

Querschnitt 122 x 89,5 mm

Höhe inkl. Deckel 284 mm

Halsinnendurchmesser 68 mm

Etikettierbare Fläche 210 x 95 mm

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,8013*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,5504*
€ 6,605
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,9904*
€ 5,9386
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,6904*
€ 5,5816
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,0037*
€ 4,7644
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,7037*
€ 4,4074
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,5175*
€ 4,1858
pro Stück
ab 120 Stück
€ 3,3313*
€ 3,9642
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,8013*
€ 3,3335
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.