Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vierkantflasche HD-PE, 250 ml natur kompl. mit Tropferspitze rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vierkantflasche HD-PE, 250 ml, Tropferspitze rot
Vierkantflasche HD-PE, 250 ml, Tropferspitze rot
Artikel-Nr.:
     162-00434043
Hersteller:
     Rixius
Herst.-Nr.:
     221-0250
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Enghalsflasche
Rechteckflaschen
Vierkantflaschen
hdpe vierkantflasche 250 ml

Vierkantige Enghalsflasche aus HDPE naturfarbig mit 250 ml Volumen, komplett mit roter Tropferspitze und Käppchen am Halteband. Geriffelte Seiten für sicheren Halt und hohe Stabilität.

Anwendungsbereiche: Verpacken, Lagern, Versenden, Dosieren. Die Flasche ist sehr gut geeignet für den Einsatz im chemisch-technischen Bereich, überall dort, wo Flüssigkeiten dosiert aufgetragen und verteilt werden sollen.

Die Tropferspitze ist im Lieferzustand absolut dicht und muß vor dem ersten Gebrauch mit einem Messer o.ä. geöffnet werden. Danach kann sie mit dem Käppchen am Halteband verschlossen werden, ist dann aber nicht mehr transportdicht.

Flüssigkeiten können mit dieser Tropferflasche dosierter und gezielter aufgetragen werden als mit einem Klappscharnierverschluß oder einem Spritzeinsatz.

 

Hier finden Sie eine Übersicht über unsere Vierkantflaschen mit verschiedenen Verschlüssen.

 

Ein Liste mit Angaben zur Beständigkeit gegen gebräuchliche Chemikalien finden Sie hier: Beständigkeitstabelle .

 

Abmessungen:

  • Querschnitt: 57,0 x 42,5 mm,
  • Höhe ohne Verschluß 140 mm,
  • Gewinde DIN 25
  • Halsinnendurchmesser 20,0 mm
  • Etikettierbare Fläche: ca. 100 x 40 mm

 

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,8101*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,3608*
€ 2,8094
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,8608*
€ 2,2144
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,5808*
€ 1,8812
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,3136*
€ 1,5632
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,2736*
€ 1,5156
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,0679*
€ 1,2708
pro Stück
ab 412 Stück
€ 0,9896*
€ 1,1776
pro Stück
ab 824 Stück
€ 0,9601*
€ 1,1425
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,8101*
€ 0,964
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.