Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vierkantflasche HD-PE, 50 ml natur kompl. mit Tropferspitze rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vierkantflasche HD-PE, 50 ml, Tropferspitze rot
Vierkantflasche HD-PE, 50 ml, Tropferspitze rot
Artikel-Nr.:
     162-00434040
Hersteller:
     Rixius
Herst.-Nr.:
     211-0050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Enghalsflasche
Rechteckflaschen
Vierkantflaschen
enghalsflasche 50ml hdpe schraubver...

Vierkantige Enghalsflasche aus HDPE naturfarbig mit 50 ml Volumen, komplett mit roter Tropferspitze und Käppchen am Halteband. Geriffelte Seiten für sicheren Halt und hohe Stabilität.

Anwendungsbereiche: Verpacken, Lagern, Versenden, Dosieren. Die Flasche ist sehr gut geeignet für den Einsatz im chemisch-technischen Bereich, überall dort, wo Flüssigkeiten dosiert aufgetragen und verteilt werden sollen.

Die Tropferspitze ist im Lieferzustand absolut dicht und muß vor dem ersten Gebrauch mit einem Messer o.ä. geöffnet werden. Danach kann sie mit dem Käppchen am Halteband verschlossen werden, ist dann aber nicht mehr transportdicht.

Flüssigkeiten können mit dieser Tropferflasche dosierter und gezielter aufgetragen werden als mit einem Klappscharnierverschluß oder einem Spritzeinsatz.

 

Hier finden Sie eine Übersicht über unsere Vierkantflaschen mit verschiedenen Verschlüssen.

 

Ein Liste mit Angaben zur Beständigkeit gegen gebräuchliche Chemikalien finden Sie hier: Beständigkeitstabelle .

Abmessungen:

  • Querschnitt: 42,0 x 34,5 mm,
  • Höhe ohne Verschluß 62 mm,
  • Gewinde DIN 25
  • Halsinnendurchmesser 20,0 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,5562*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,7389*
€ 2,0693
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,3989*
€ 1,6647
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,2289*
€ 1,4624
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,0301*
€ 1,2258
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,9801*
€ 1,1663
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,8332*
€ 0,9915
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,6862*
€ 0,8166
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,5562*
€ 0,6619
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.