Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vierkantflasche HD-PE, 1000 ml natur kompl. mit Schraubverschluß schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vierkantflasche HD-PE, 1000 ml, Schraubv. schwarz
Vierkantflasche HD-PE, 1000 ml, Schraubv. schwarz
Artikel-Nr.:
     162-00434037
Hersteller:
     Rixius
Herst.-Nr.:
     2-E0-1000-25
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Enghalsflasche
Rechteckflaschen
Vierkantflaschen
vierkantflasche hdpe 1000 ml

Vierkantige Enghalsflasche aus HDPE naturfarbig mit 1000 ml Volumen, komplett mit schwarzem Schraubverschluß mit Dichtkonus. Die Flasche hat geriffelte Seiten für sicheren Halt und höhere Stabilität.

Diese Flasche könnte als Standardflasche für die folgenden Anwendungsbereiche gelten:

  • Verpacken,
  • Lagern,
  • Versenden,
  • Dosieren,
  • Musterrückstellungen,
  • Probenversand.
Durch den Standardschraubverschluß hat diese Ausführung ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.

 

Hier finden Sie eine Übersicht über unsere Vierkantflaschen mit verschiedenen Verschlüssen.

Ein Liste mit Angaben zur Beständigkeit gegen gebräuchliche Chemikalien finden Sie hier: Beständigkeitstabelle .

 

Abmessungen:

  • Querschnitt: 86,0 x 69,5 mm,
  • Höhe ohne Verschluß 214,0 mm,
  • Gewinde DIN 25,
  • Halsinnendurchmesser 20,0 mm,
  • Etikettierbare Fläche: ca. 168 x 63 mm

 

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,1813*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,8938*
€ 3,4436
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,3038*
€ 2,7415
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,1638*
€ 2,5749
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,9238*
€ 2,2893
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,8038*
€ 2,1465
pro Stück
ab 115 Stück
€ 1,6665*
€ 1,9831
pro Stück
ab 230 Stück
€ 1,5685*
€ 1,8665
pro Stück
ab 345 Stück
€ 1,4313*
€ 1,7032
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,1813*
€ 1,4057
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.