Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vierkantflasche HD-PE, 100 ml natur kompl. mit Schraubverschluß schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vierkantflasche HD-PE, 100 ml, Schraubv. schwarz
Vierkantflasche HD-PE, 100 ml, Schraubv. schwarz
Artikel-Nr.:
     162-00434031
Hersteller:
     Rixius
Herst.-Nr.:
     211-0100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Enghalsflasche
Rechteckflaschen
Vierkantflaschen
hdpe rechteckflaschen 100 ml

Vierkantige Enghalsflasche aus HDPE naturfarbig mit 100 ml Volumen, komplett mit schwarzem Schraubverschluß mit Dichtkonus. Die Flasche hat geriffelte Seiten für sicheren Halt und höhere Stabilität.

Diese Flasche könnte als Standardflasche für die folgenden Anwendungsbereiche gelten:

  • Verpacken,
  • Lagern,
  • Versenden,
  • Dosieren,
  • Musterrückstellungen,
  • Probenversand.
Durch den Standardschraubverschluß hat diese Ausführung ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.

 

Hier finden Sie eine Übersicht über unsere Vierkantflaschen mit verschiedenen Verschlüssen.

Ein Liste mit Angaben zur Beständigkeit gegen gebräuchliche Chemikalien finden Sie hier: Beständigkeitstabelle .

Abmessungen:

  • Querschnitt: 42,0 x 34,5 mm,
  • Höhe ohne Verschluß 104,5 mm,
  • Gewinde DIN 25
  • Halsinnendurchmesser 20,0 mm
  • Etikettierbare Fläche: ca. 70 x 25 mm

 

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3415*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,1167*
€ 1,3289
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7967*
€ 0,9481
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6972*
€ 0,8297
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,5302*
€ 0,6309
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4802*
€ 0,5714
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,441*
€ 0,5248
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4115*
€ 0,4897
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3415*
€ 0,4064
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.