| |
|
| Artikel-Nr.: 162-00434027 Herst.-Nr.: 2-E0-1000-25 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Vierkantige Enghalsflasche aus HDPE naturfarbig mit 1000 ml Volumen, komplett mit Spritzeinsatz und weißem Schraubverschluß. Geriffelte Seiten für sicheren Halt und hohe Stabilität. Anwendungsbereiche: Verpacken, Lagern, Versenden, Dosieren. Die Flasche ist gut geeignet für den Einsatz im chemisch-technischen Bereich, überall dort, wo Flüssigkeiten dosiert aufgetragen und verteilt werden sollen. Die Verschlüsse werden lose geliefert, sind aber montiert, d.h. beim ersten zuschrauben wird der Spritzeinsatz in den Flaschenhals gedrückt. Mit dem Schraubverschluß ist die Flaschen zuverlässig transportdicht. Ein Liste mit Angaben zur Beständigkeit gegen gebräuchliche Chemikalien finden Sie hier: Beständigkeitstabelle . Abmessungen: - Querschnitt: 86,0 x 69,5 mm,
- Höhe ohne Verschluß 214,0 mm,
- Gewinde DIN 25,
- Halsinnendurchmesser 20,0 mm,
- Etikettierbare Fläche: ca. 168 x 63 mm
|
| | |
| | | |
| | | |
| |