Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vierkantflasche HD-PE, 500 ml natur Schraubverschluß weiß mit Spritzeinsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vierkantflasche PE, 500 ml, Schraubv./Spritzeins.
Vierkantflasche PE, 500 ml, Schraubv./Spritzeins.
Artikel-Nr.:
     162-00434025
Hersteller:
     Rixius
Herst.-Nr.:
     231-0500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Enghalsflasche
Rechteckflaschen
Vierkantflaschen
rechteckflasche 500ml hdpe

Vierkantige Enghalsflasche aus HDPE naturfarbig mit 500 ml Volumen, komplett mit Spritzeinsatz und weißem Schraubverschluß. Geriffelte Seiten für sicheren Halt und hohe Stabilität.

Anwendungsbereiche: Verpacken, Lagern, Versenden, Dosieren. Die Flasche ist gut geeignet für den Einsatz im chemisch-technischen Bereich, überall dort, wo Flüssigkeiten dosiert aufgetragen und verteilt werden sollen.

Die Verschlüsse werden lose geliefert, sind aber montiert, d.h. beim ersten zuschrauben wird der Spritzeinsatz in den Flaschenhals gedrückt. Mit dem Schraubverschluß ist die Flaschen zuverlässig transportdicht.

 

Ein Liste mit Angaben zur Beständigkeit gegen gebräuchliche Chemikalien finden Sie hier: Beständigkeitstabelle

Abmessungen:

  • Querschnitt: 71,0 x 54,5 mm,
  • Höhe ohne Verschluß 171,5 mm,
  • Gewinde DIN 25,
  • Halsinnendurchmesser 20,0 mm,
  • Etikettierbare Fläche: ca. 125 x 52 mm.

 

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,9076*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,667*
€ 3,1737
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,117*
€ 2,5192
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,787*
€ 2,1265
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,5588*
€ 1,855
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,5088*
€ 1,7955
pro Stück
ab 210 Stück
€ 1,2346*
€ 1,4692
pro Stück
ab 630 Stück
€ 1,0876*
€ 1,2942
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,9076*
€ 1,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.