Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckpumpzerstäuber Profi 1,5L, 360°,PP / EPDM-Dichtungen, blau/schwarz, ErgoGrip Behälter PE-HD weiß, Sprühkopf PP, Dichtung EPDM, blau/schwarz, Dauersprühtaste


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     162-00431709
Hersteller:
     Kläger Plastik
Herst.-Nr.:
     041351
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckpumpzerstäuber
Drucksprühgerät
Gartenspritze
Handdrucksprüher

Dieser Drucksprüher mit 1,5 Liter Volumen gehört sowohl mechanisch als auch vom Material zum Besten, was Sie kaufen können. Der Sprühkopf ist aus PP gefertigt, die Dichtungen sind aus dem Kunststoff EPDM , ein gut beständiger Synthese-Kautschuk.

Dieser Druckpumpsprüher ist gegen viele alkalische Flüssigkeiten beständig. z. B.

  • hoch alkalische Flüssigkeiten wie Natriumhydroxid, Kaliumhydroxid)
  • Laugen und Basen
  • Flüssigkeiten auf Polyglykolbasis (Bremsflüssigkeit)
  • alkalische Felgenreiniger
  • organische Säuren in normaler Konzentration (Essigsäure, Ameisensäure)
  • Konvektomaten- und Grillreiniger

 

Bitte prüfen Sie vor Gebrauch, ob das von Ihnen einzufüllende Medium geeignet ist.

Reklamationen wegen Nicht-Beständigkeit lehnen wir grundsätzlich ab. Wenn Sie im Zweifel über die Auswahl des richtigen Typs sind, sprechen Sie uns bitte vor der Bestellung an und senden Sie idealerweise ein Sicherheitsdatenblatt Ihrer Flüssigkeit. In den meisten Fällen kann damit die passende Variante bestimmt werden.

Das ist das ideale Werkzeug, wenn Sie regelmäßig größere Mengen gleichmäßig verteilen müssen und dabei mit möglichst geringem Aufwand eine feine und zuverlässige Zerstäubung erreichen möchten.

Im Flüssigkeitsbehälter wird durch Pumpen ein Druck von maximal drei Bar erzeugt, ein Sicherheitsventil verhindert einen Überdruck. Mehr als drei Bar sind für eine gute Zerstäubung von normal viskosen Substanzen nicht erforderlich.
Dann genügt ein Daumendruck auf die Sprühtaste und die Flüssigkeit wird zuverlässig zerstäubt. An dem stabilen Handgriff, der ergonomisch geformt ist, lässt sich der Druckpumpzerstäuber sehr gut greifen und auch bei häufigem Einsatz gut halten.

Dieser Druckpumpzerstäuber verfügt über eine 360° Überkopffunktion, d.h. sprühen ist in jeder Haltung möglich. Eine feststellbare Dauersprühtaste erleichtert die Handhabung sehr. 

Wenn Sie mehrere dieser Druckpumpzerstäuber im Einsatz haben, empfehlen wir Ihnen diese Farbkodierungen , mit denen Sie auf einfache und robuste Weise verschiedene Flüssigkeiten auseinander halten können.

Im Standard verfügt der Sprüher über eine Kunststoffdüse mit 0,8 mm Durchmesser. Das ist geeignet für die allermeisten Anwendungen. Für Spezialfälle sind kleinere und größere Durchmesser und auch eine Ausführung aus Messing lieferbar. Bei Bedarf sprechen Sie uns dazu bitte einfach an.

Wenn Sie eine einfachere Variante zum Zerstäuben von Flüssigkeiten suchen, sind vielleicht unsere 1-Liter-Sprühflaschen für Sie interessant.

Abmessungen:

Höhe 304 mm
Länge 196 mm
Breite 140 mm
 

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,6625*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,3845*
€ 40,9176
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,1136*
€ 34,6452
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,1198*
€ 29,8926
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,6998*
€ 29,3928
pro Stück
ab 15 Stück
€ 23,406*
€ 27,8531
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,476*
€ 26,7464
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,2125*
€ 25,2429
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,6625*
€ 21,0184
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.