Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OTAL Handpumpe PP 15 mm Rohrdurchmesser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OTAL Handpumpe PP, 15 mm
OTAL Handpumpe PP, 15 mm
Artikel-Nr.:
     162-00429010
Hersteller:
     Bürkle
Herst.-Nr.:
     5005-15
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehkolbenpumpe
Fass-Handpumpe
Hand-Fasspumpe
Hand-Kolbenpumpe
Die OTAL-Pumpe ist eine Handpumpe mit einer sehr einfachen Handhabung für den täglichen Einsatz. Die Pumpe ist mit einem starren Auslauf mit einem Durchmesser von 15 mm ausgestattet.
Durch den Einsatz dieser Handpumpe brauchen Kanister nicht mehr gekippt werden, es ist kein Trichter mehr nötig und die Dosierung ist leicht zu beeinflussen.
Durch das variable Stopfensystem kann die Pumpe für Behälter mit Öffnungen von 30 - 70 mm Durchmesser eingesetzt werden.
 
Das Abfüllen mit den OTAL-Abfüllpumpen ist einfach, weil die Flüssigkeit durch Luft-Überdruck aus dem Gebinde gedrückt wird. Der Flüssigkeitsstrom fließt gleichmäßig und ohne Pulsation. Alle Förderrohre und mediumsberührten Teile dieser Pumpe sind aus PP gefertigt. Dadurch ist die Pumpe gegen die meisten Säuren, Laugen, Lösemittel und Reiniger beständig. Das ausziehbare Steigrohr passt sich beim Einsetzen der Pumpe der Behälterhöhe bis zu einer Tiefe von 70 cm an.
 
Der Rohrdurchmesser beträgt 15 mm, die Förderleistung ca. 20 l/min.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,3626*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,9326*
€ 140,3398
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,9026*
€ 137,9241
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,7526*
€ 132,9856
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,3826*
€ 130,1653
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,3626*
€ 112,2915
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.