Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einmal-Spritze 10 ml, INJEKT 2-teilig, Luer-Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einmal-Spritze 10 ml, INJEKT
Einmal-Spritze 10 ml, INJEKT
Artikel-Nr.:
     162-00409020
Hersteller:
     B. Braun
Herst.-Nr.:
     4606108V
EAN/GTIN:
     4022495250728
Suchbegriffe:
Einmalspritze
Einwegspritzen
Injektionsspritze
luer einmalspritze 10 ml

Hochwertige Injekt-Einmalspritze von B.Braun aus PP mit 10 ml Volumen und Luer-Anschluss, sehr praktisch zum exakten Aufnehmen und Dosieren von Flüssigkeiten.

Ein hochtransparenter Zylinder mit gut ablesbarer, wischfester Milliliter-Skala ermöglicht sehr genaues Dosieren. Die Skala ist über das Nennvolumen hinaus verlängert und ist unterteilt in Schritten von 0,5 Milliliter.

Diese Einmalspritzen sind hergestellt aus PP und PE, dadurch ist eine gute Beständigkeit gegenüber sehr vielen Chemikalien gegeben. Da die Einwirkzeit der Chemikalien auf den Kunststoff in aller Regel aber sehr kurz ist, spielt das meist eine untergeordnete Rolle.

Der integrierte Kolbenstopp verhindert versehentliches Herausziehen der Kolbenstange.

Auch lieferbar in einer Variante als 5-ml-Einmalspritze.

Die Einmalspritzen sind einzeln steril verpackt.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2453*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,3953*
€ 0,4704
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3153*
€ 0,3752
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3053*
€ 0,3633
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2553*
€ 0,3038
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2453*
€ 0,2919
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.