| |
|
| Artikel-Nr.: 162-00405573 Herst.-Nr.: 2000073094 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Vierkantige Gefahrgut-Weithalsflasche aus PE-HD natur mit 100 ml Volumen. Diese Chemikalienflasche läßt sich durch die weite Halsöffnung sehr gut befüllen und reinigen. Der mitgelieferte blaue Originalitätsverschluß dichtet zuverlässig ab und eine unbefugte Öffnung läßt sich einwandfrei erkennen. Der Flaschenquerschnitt ist quadratisch, das spart Platz bei Versand und Lagerung. Die Flasche ist durch das vertiefte Etikettierfeld sehr gut zu etikettieren. Die Chemikalien-Weithalsflasche ist ideal geeignet zum Verpacken, Bemustern, Lagern oder Versenden. Die Flasche ist aus HD-PE natur hergestellt, dadurch halbtransparent. Das heißt, Farbe und Füllhöhe des Inhalts lassen sich relativ gut erkennen. Die Flasche verfügt über die UN-Zulassung UN 3H1/X0.3/S. D. h., sie ist zugelassen für den Transport von gefährlichen Feststoffen wie Pulver, Pasten oder Granulaten. Die Dichtigkeit des Verschlusses ist jedoch auch bei Flüssigkeiten absolut gegeben. Abmessungen: - Querschnitt: 45 x 45 mm,
- Halsinnendurchmesser: 24,0 mm,
- Gewinde: 32 mm,
- Höhe ohne Verschluß: 101,0 mm.
Ein Liste mit Angaben zur Beständigkeit gegen gebräuchliche Chemikalien finden Sie hier: Beständigkeitsliste. |
| | |
| | | |
| | | |
| |