Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weithalsflasche aus PP m. Skala, 100 ml kompl. mit Schraubverschluß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weithalsflasche aus PP / Skala, 100 ml
Weithalsflasche aus PP / Skala, 100 ml
Artikel-Nr.:
     162-00405420
Hersteller:
     Kautex Textron
Herst.-Nr.:
     20000783856
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Weithalsflasche
Weithalsgewindeflaschen
kautex weithalsflasche verschluss p...
weithalsflasche 100 ml

Weithalsflasche aus PP (Polypropylen) mit einem Volumen von 100 ml.
Die Flasche ist ideal für pastöse Medien, Granulate und andere Medien in Heißabfüllung.
Anwendungsbereiche: Bemustern, Versenden, Lagern, Transportieren.
PP ist sehr temperaturbeständig, die Flasche ist deshalb bei 121°C autoklavierbar.

Hinweis: Schrauben Sie bitte den Verschluss vor dem Autoklavieren ab und legen ihn umgedreht auf die Flasche!

Ein Liste mit Angaben zur Beständigkeit gegen gebräuchliche Chemikalien finden Sie hier: Beständigkeitstabelle .

  Abmessungen: Durchmesser 48,5 mm, Halsinnendurchmesser 24,3 mm, Höhe ohne Verschluß 94,0 mm

Weitere Suchbegriffe: weithalsflasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,425*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,6622*
€ 4,358
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,9022*
€ 3,4536
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,5157*
€ 2,9937
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,3357*
€ 2,7795
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,1857*
€ 2,601
pro Stück
ab 140 Stück
€ 1,98*
€ 2,3562
pro Stück
ab 480 Stück
€ 1,725*
€ 2,0528
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,425*
€ 1,6958
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.