|  |
 |
| Artikel-Nr.: 162-00404006 Herst.-Nr.: 915300 EAN/GTIN: 4007228915303 |
| |
|
|  |  |
 | Stabile Schraubdose mit einem dichtschließenden Schraubdeckel. Geeignet zum Einsatz in Industrie und Gewerbe für viele verschiedene Zwecke wie - Rückstellmuster,
- Aufbewahrung von Farbanbrüchen in Druckereien oder Lackierereien,
- zur Kleinteillagerung.
Dose und Deckel sind aus PP hergestellt, temperaturbeständig bis ca. 120°C und tiefkühlfähig. Obwohl die Dose sehr stabil ist und relativ dicke Wandungen hat, läßt sich ein Flüssigkeitsstand o.ä. gut erkennen. Die Öffnung ist absolut hinterschneidungsfrei, dadurch ist eine sehr gute Restentleerung möglich. Der Schraubverschluss ist nicht uneingeschränkt flüssigkeitsdicht. Für die innerbetriebliche Aufbewahrung ist die Dichtheit gegeben, aber die Dosen sind nicht für den Versand von Flüssigkeiten geeignet. Abmessungen Höhe: 100 mm Durchmesser: 104 mm Innendurchmesser: 90 mm |
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |