| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-sbs681 Herst.-Nr.: sbs681 EAN/GTIN: 4260529933821 |
| |
|
| | |
| Fröhliche LED Deckenschale SUNNY Deckenleuchte (Ø 35cm) mit bruchsicherem Schirm Sommerlaune für´s Kinderzimmer! Fröhliche LED Deckenschale Motiv SUNNY bringt gute Laune ins Kinderzimmer! Zum Spielen und kreativen Arbeiten bietet diese Kinder LED Deckenlampe genügend Licht und ist mit ihrer fröhlichen Sonne immer wieder ein Hingucker. Diese LED Deckenleuchte für Kinderzimmer ist vielseitig in jedem Kinderzimmer einsetzbar, mit ihrem kindgerechten und ansprechenden Sonnen Design sorgt die Kinder Deckenlampe für Begeisterung. Ganz gleich ob Sie auf der Suche nach LED Kinderlampen für Mädchen / Jungen oder Kinderzimmerlampen fürs Baby sind, mit der neutralen Farbgebung und dem fröhlichen Motiv SUNNY ist diese Kinderleuchte für viele Kinderzimmer geeignet. Auch als Deckenlampe im Babyzimmer macht dieses Kinderlicht eine angenehme Atmosphäre. Die Abdeckung der Leuchte ist aus bruchsicherem PMMA (Polyäthylenterephthalat) und gewährleistet die vorgeschriebene Sicherheit im Kinderzimmer. Durch das enthaltene, dimmbare LED Leuchtmittel können Sie diese Kinderzimmer Deckenleuchte über Ihre Hausinstallation dimmen. Mit gedimmtem Licht wird diese Kinderzimmer Beleuchtung zum Schlummerlicht für Ihr Baby. Die LED Leuchte wird verkauft mit einem E27 LED mit 10 Watt - 806 Lumen - 3000 Kelvin warmweiß. Leuchten aus dem Hause Niermann Standby stehen für interessante Details und hohe Qualität. Auch zu finden unter: LED Lampe Kinderzimmer, Kinderzimmerlampe LED, Mädchen Deckenlampe, Beleuchtung Kinderzimmer, Kinderzimmerleuchte, Kinderzimmerdeckenleuchte, Kinderzimmerlampe, Kinderzimmerleuchten, Kinderzimmerlampen, Deckenlampen, Deckenleuchten, Kinderzimmerdeckenleuchten, Kinderzimmerdeckenlampe, Kinderzimmerdeckenlampen, Mädchenzimmer, Jungenzimmer, Kinderleuchten, Kinderzimmerbeleuchtung, Deckenleuchte Kinderzimmer Junge Weitere Informationen: | | Material: | Kunststoff | Farbe: | Gelb, Mehrfarbig, Weiß | Abmessungen: | Höhe: 9 cm, Durchmesser: 35 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - austauschbar (1 x E27 / 10 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 800 Lumen = 800 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (3000 Kelvin) | Dimmbar: | Ja - Extern über Hausinstallation | An / Aus Schalter: | Nein | Schutzart: | IP 20 | Eingangsspannung: | 230 V | Produktart: | LED Deckenleuchte Kinderzimmer | Schutzklasse: | 2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED Anbaudeckenleuchte, LED Deckenanbauleuchte, anbaudeckenleuchte e27, anbaudeckenleuchte 3000k, deckenanbauleuchte, LED Deckenleuchte, Kinderzimmerleuchte LED, Kinderzimmerdeckenleuchte, Kinderzimmerlampe, Kinderzimmerleuchten, Kinderzimmerlampen, Deckenlampe, Deckenlampen, Deckenleuchten, Kinderzimmerdeckenleuchten, Kinderzimmerdeckenlampe, Kinderzimmerdeckenlampen, Kinderzimmer-Deckenleuchte, Kinderzimmer-Deckenleuchten, Kinderzimmer-Deckenlampe, Kinderzimmer-Deckenlampen, Mädchenzimmer, Jungenzimmer, Kinderleuchte, Kinderlampe, Kinderlampen, Kinderzimmer, Kinderzimmerbeleuchtung, Kinderzimmerdeckenbeleuchtung, Kinderzimmer-Deckenbeleuchtung, Deckenbeleuchtung, Babyzimmer |
| | |
| |