Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Kinderzimmer Deckenleuchte Lampenschirm drehend Motiv Bungee Bunny


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED Kinderzimmer Deckenleuchte Lampenschirm drehend Motiv Bungee Bunny
LED Kinderzimmer Deckenleuchte Lampenschirm drehend Motiv Bungee Bunny
LED Kinderzimmer Deckenleuchte Lampenschirm drehend Motiv Bungee Bunny
LED Kinderzimmer Deckenleuchte Lampenschirm drehend Motiv Bungee Bunny
LED Kinderzimmer Deckenleuchte Lampenschirm drehend Motiv Bungee Bunny
LED Kinderzimmer Deckenleuchte Lampenschirm drehend Motiv Bungee Bunny
LED Kinderzimmer Deckenleuchte Lampenschirm drehend Motiv Bungee Bunny
Artikel-Nr.:
     1609-sbs169
Hersteller:
     Niermann
Herst.-Nr.:
     sbs169
EAN/GTIN:
     4260581495930
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Kinderleuchten
Kinderzimmerleuchte

LED Kinderzimmer Deckenleuchte Lampenschirm drehend Motiv Bungee Bunny

Diese farbenfrohe LED Kinderleuchte "Bungee Bunny" bringt gute Laune ins Kinderzimmer!

Die LED Kinderzimmerlampe bietet ausreichend Licht zum Spielen und tolle Lichteffekte.
Der innere Lampenschirm der Kinder Hängelampe dreht sich lautlos. Ein kleines eingebautes Solarfeld treibt den Motor der Kinderzimmer Leuchte an. Dieses Solarpanel wird gespeist durch das Licht des Leuchtmittels.

Das schöne Bungee Bunny Motiv und der sich drehende innere Lampenschirm werden der Hingucker im Kinderzimmer. Ganz gleich ob Sie auf der Suche nach LED Kinderlampen für Mädchen - Kinderzimmerlampen für Jungen oder Lampen fürs Baby sind, mit der neutralen Farbgebung, und dem lustigen Motiv ist diese Kinder Deckenleuchte für Junge und Mädchen geeignet. Auch als Deckenlampe im Babyzimmer macht dieses Kinderlicht eine angenehme Atmosphäre.
Durch das enthaltene dimmbare LED Leuchtmittel können Sie diese Kinderzimmer Deckenleuchte über Ihre Hausinstallation dimmen. Mit gedimmtem Licht wird diese Kinderzimmer Beleuchtung zum Schlummerlicht für Ihr Baby.

Leuchten aus dem Hause Niermann Standby stehen für interessante Details und hohe Qualität.

* Mit staubabweisender Polypropylen Folie
* Aufhängung kürzbar
* Inklusive 1x E27 LED - 10 Watt - 806 Lumen - 3000 Kelvin warmweiß - extern dimmbar

Auch zu finden unter: LED Deckenlampe für Kinderzimmer, LED Kinderlampe Decke, LED Kinderdeckenlampen, Deckenleuchte Kinderzimmer, Lampe Kinderzimmer, Kinderlampe drehend, Pendelleuchte Kinderzimmer, Hängeleuchte Kinder, Lampen für Kinderzimmer, Lampe Mädchenzimmer, LED Schlummerlampe
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Farbe:
Mehrfarbig, Rosa
Abmessungen:
Höhe: 27 cm, Durchmesser: 25 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (1 x E27 / max. 60 Watt) 10 Watt)
Lichtstärke:
1 x 800 Lumen = 800 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Dimmbar:
Ja - Extern über Hausinstallation bei Einsatz von dimmbarem Leuchtmittel
An / Aus Schalter:
Nein
Schutzart:
IP 20
Eingangsspannung:
230V
Produktart:
LED Dreh-Pendelleuchte Bungee Bunny
Weitere Suchbegriffe: LED Anbaudeckenleuchte, LED Deckenanbauleuchte, anbaudeckenleuchte e27, anbaudeckenleuchte 3000k, deckenanbauleuchte, LED Kinderzimmerleuchte, LED Kinderzimmer-Pendelleuchte, LED Kinderzimmerlampe, LED Kinderzimmerleuchten, Kinderzimmerlampen, Kinderzimmer-Pendelleuchten, Kinderzimmer-Pendellampe, Kinderzimmer-Pendellampen, Kinderzimmer-Hängeleuchte, Kinderzimmer-Hängeleuchten, Kinderzimmer-Hängelampe, Kinderzimmer-Hängelampen, Kinderlampe, Kinderlampen, Kinderzimmerbeleuchtung, LED Schlummerlampe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 40,93* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 56,04*
€ 66,69
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 54,47*
€ 64,82
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 51,77*
€ 61,61
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 50,29*
€ 59,85
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 47,75*
€ 56,82
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 40,93*
€ 48,71
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Niermann Standby
4036239001453
ab € 55,40*
Sonstiges
Niermann Standby
4036239001835
ab € 39,72*
Sonstiges
Niermann Standby
4036239001460
ab € 64,81*
Sonstiges
Niermann Standby
4036239001446
ab € 52,39*
Sonstiges
Niermann Standby
4036239001507
ab € 33,11*
Sonstiges
Niermann
181
ab € 46,87*
Sonstiges
Niermann
186
ab € 89,10*
Sonstiges
Niermann
185
ab € 35,30*
Sonstiges
Niermann
192
ab € 65,00*
Sonstiges
Niermann
197
ab € 63,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.