| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-sb181 Herst.-Nr.: 181 EAN/GTIN: 4036239001811 |
| |
|
| | |
| Ein Traum für Jungs: Kinderzimmer-Hängelampe inkl. LM, FEUERWEHRAUTO Kleine Feuerwehrmänner in den Einsatz! Bei dieser tollen Hängeleuchte fürs Kinderzimmer schlagen viele Jungenherzen höher. Die Pendelleuchte im Design FEUERWEHRAUTO für Kinderzimmer sorgt nicht nur für Begeisterung, sie bietet auch ausreichend Licht zum Spielen und zaubert tolles Licht. Ganz gleich ob Sie auf der Suche nach Kinderlampen für Jungen oder Kinderzimmerlampen fürs Baby sind, mit dem spannenden Feuerwehrauto ist diese Kinder Deckenleuchte immer ein Hingucker. Auch als Hängeleuchte im Babyzimmer macht dieses Kinderlicht eine angenehme Atmosphäre. Die Kinderzimmer Deckenleuchte können Sie bei Bedarf und Einsatz eines entsprechenden Leuchtmittels extern dimmen. Mit gedimmtem Licht wird diese Kinderzimmer Beleuchtung zum Schlummerlicht für Ihr Baby. Die kürzbare Aufhängung der Kinder Deckenlampe mit maximal 60cm gestattet vielfältige Einsatzmöglichkeiten. Dank staubabweisender Polypropylenfolie ist die Deckenlampe besonders praktisch und UV beständig. * Die Kinderzimmerleuchte ist geeignet für E27-Leuchtmittel bis max. 15 Watt und kann mit Allgebrauchslampen (AGL), Energiesparleuchten (ESL) oder LED-Lampen bestückt werden. * Ein Energiesparleuchtmittel mit 15 Watt ist im Lieferumfang enthalten. "Made in Germany" Leuchten aus dem Hause Niermann Standby stehen für interessante Details und hohe Qualität. Auch zu finden unter: Kinderzimmerlampe, Jungen Deckenlampe, Lampe Jungenzimmer, Deckenlampe für Kinderzimmer, Kinderlampe Decke, Kinderdeckenlampen, Deckenleuchte Kinderzimmer, Lampe Kinderzimmer, Pendelleuchte Kinderzimmer, Lampen für Kinderzimmer, Babyzimmer Lampe, Deckenlampe Kinderzimmer, Beleuchtung Kinderzimmer, Lampe Kinder, Kinderzimmer Licht Weitere Informationen: | | Material: | Kunststoff | Farbe: | Blau, Mehrfarbig, Rot, Schwarz | Abmessungen: | Höhe: 24 cm, Breite: 6 cm, Tiefe: 32 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / austauschbar (E27 / max. 15 Watt) | Lichtfarbe: | warmweiß (2700 Kelvin) | Dimmbar: | Ja | Schutzart: | IP 20 | Eingangsspannung: | 230 V | Produktart: | Kinderzimmerleuchte | Schutzklasse: | 2 | Lebensdauer: | ca. 8000 Std. | Kabel: | 60 cm kürzbar |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kinderzimmer-Pendelleuchte, Feuerwehrauto, Feuerwehr, Kinderzimmerlampe, Kinderzimmerleuchten, Kinderzimmerlampen, Kinderzimmer-Pendelleuchten, Kinderhimmer-Pendellampe, Kinderzimmer-Pendellampen, Kinderzimmer-Hängeleuchte, Kinderzimmer-Hängeleuchten, Kinderzimmer-Hängelampe, Kinderzimmer-Hängelampen, Kinderleuchte, Kinderlampe, Kinderlampen, Kinderzimmer, Kinderzimmerbeleuchtung, verspielt, Design, süß, Junge, Jungenzimmer, Feuerwehrdesign, Feuerwehr-Design, Feuerwehrlampe, Feuerwehrlampen, Feuerwehrleuchte, Feuerwehrleuchten, Tatütata, Niermann, Standby, Niermann-Standby, Niermann Standby |
| | |
| |