Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Coole Kinder Deckenleuchte tolle Autos Zugschalter für LED-Schlummerlicht


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Coole Kinder Deckenleuchte tolle Autos Zugschalter für LED-Schlummerlicht
Coole Kinder Deckenleuchte tolle Autos Zugschalter für LED-Schlummerlicht
Coole Kinder Deckenleuchte tolle Autos Zugschalter für LED-Schlummerlicht
Coole Kinder Deckenleuchte tolle Autos Zugschalter für LED-Schlummerlicht
Artikel-Nr.:
     1609-sb671
Hersteller:
     Niermann
Herst.-Nr.:
     sb671
EAN/GTIN:
     4036239206711
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Kinderleuchten
Kinderzimmerleuchte

Coole Kinder Deckenleuchte tolle Autos Zugschalter für LED-Schlummerlicht

Diese coole Deckenleuchte bringt den LED Sternenhimmel mit einer ganzen Flotte Autos ins Kinderzimmer!

Diese tolle Kinderlampe bietet ausreichend Licht zum Spielen oder Lernen. Wenn es für die Kleinen dann Zeit wird schlafen zu gehen, lässt sich die Hauptbeleuchtung der Kinder Deckenlampe ausschalten und es leuchten nur noch die kleinen LED's. Spannend angeordnet um die Fahrzeuge laden sie kleine und grosse Jungen zum Träumen ein.

Durch die kleinen LED-Lichtpunkte bekommt das Kinderzimmer eine beruhigende Atmosphäre, und mit Hilfe des Zugschalters an dem LED Sternenhimmel lässt sich die Hauptbeleuchtung Ein-Aus schalten.
Der Korpus dieser Kinderzimmer Leuchte mit hochwertigen Druck auf der kompletten Oberfläche ist aus MDF und bruchsicherem Polycarbonat, so dass die vorgeschriebene Sicherheit im Kinderzimmer in jeder Hinsicht garantiert ist.

So strahlend wie das Licht der Kinder Deckenlampe, so vielfältig lässt sich diese schöne Schlummerlampe für Kinderzimmer auch in ihre Umgebung einbinden.
Ganz gleich ob Sie auf der Suche nach Kinderlampen für Jungen oder Kinderzimmerlampen fürs Baby sind, mit den bunten Autos ist diese Design Lampe für alle Kinderzimmer geeignet. Auch im Babyzimmer macht dieses Kinderlicht eine angenehme Atmosphäre.

"Made in Germany" - Leuchten aus dem Hause Niermann Standby stehen für interessante Details und hohe Qualität.

* 5x E14 max. 40W (nicht enthalten)
* Der Sternenhimmel besteht aus 20 festverbauten LED's mit je 0,18 Watt

Auch zu finden unter: Sternenhimmel Lampe, Kinderlampen, Deckenlampe Jungen, Deckenlampe für Kinderzimmer, Kinderlampe Decke, Kinderdeckenlampen, Deckenleuchte Kinderzimmer, Lampe Kinderzimmer, Lampen für Kinderzimmer, Schlummerlampe, Babyzimmer Lampe, Kinderlampe LED, Wolkenlampe
Weitere Informationen:
Material:
Holz, Kunststoff
Farbe:
Blau, Grün, Mehrfarbig - Rot
Abmessungen:
Höhe: 7 cm, Breite: 57 cm, Tiefe: 74 cm
Leuchtmittel enthalten:
Nein / LED - nicht enthalten (5 x E14 / max. 40 Watt)
Zusatz Lichtquelle:
Ja - LED Fest verbaut (20 x 0,18 Watt)
Zusatz Lichtfarbe:
warmweiß
Dimmbar:
Ja - Extern über Hausinstallation bei Einsatz von dimmbarem Leuchtmittel
An / Aus Schalter:
Ja - Zugschalter - getrennt schaltbar
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Produktart:
Kinderzimmer Deckenleuchte
Weitere Suchbegriffe: LED Anbaudeckenleuchte, LED Deckenanbauleuchte, kinderleuchten deckenleuchte, deckenanbauleuchte, kinderleuchten niermann, Sternenhimmel Lampe, Kinderlampen, Deckenlampe Jungen, Deckenlampe für Kinderzimmer, Kinderlampe Decke, Kinderdeckenlampen, Deckenleuchte Kinderzimmer, Lampe Kinderzimmer, Lampen für Kinderzimmer, Schlummerlampe, Babyzimmer Lampe, Kinderlampe LED, Wolkenlampe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 124,96*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 124,96* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 156,26*
€ 185,95
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 155,17*
€ 184,65
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 147,50*
€ 175,53
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 142,30*
€ 169,34
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 124,96*
€ 148,70
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Niermann
sb665
ab € 200,13*
Sonstiges
Niermann
797
ab € 110,67*
Sonstiges
Niermann
sb644
ab € 126,31*
Sonstiges
Niermann
sb671A
ab € 107,06*
Sonstiges
Niermann
sb760A
ab € 87,01*
Sonstiges
Niermann
sbs797
ab € 148,00*
Sonstiges
Niermann
sbs644
ab € 138,02*
Sonstiges
Niermann
sbs671A
ab € 119,23*
Sonstiges
Niermann
sbs767
ab € 112,39*
Sonstiges
Niermann
sbs760A
ab € 99,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.