| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-sb797 Herst.-Nr.: 797 EAN/GTIN: 4036239007974 |
| |
|
| | |
| Kinder Deckenleuchte Blau PAW PATROL 71x53cm Zugschalter für LED Schlummerlicht Diese farbenfrohe ovale Deckenleuchte mit vielen bunten Hunden bringt den LED Sternenhimmel ins Kinderzimmer! Diese tolle Kinderlampe bietet ausreichend Licht zum Spielen oder Lernen. Wenn es für die Kleinen dann Zeit wird schlafen zu gehen, lässt sich die Hauptbeleuchtung der Kinder Deckenlampe ausschalten und es leuchten nur noch die 20 kleinen LED's. Hübsch angeordnet laden sie kleine und große Kinder zum Träumen ein. Durch die kleinen LED-Lichtpunkte bekommt das Kinderzimmer eine beruhigende Atmosphäre, und mit Hilfe des Zugschalters an dem LED Sternenhimmel lässt sich die Hauptbeleuchtung Ein-Aus schalten. Der Korpus dieser Kinderzimmer Leuchte mit hochwertigem Druck auf der kompletten Oberfläche ist aus MDF und bruchsicherem Polycarbonat, so dass die vorgeschriebene Sicherheit im Kinderzimmer in jeder Hinsicht garantiert ist. So strahlend wie das Licht der Kinder Deckenlampe, so vielfältig lässt sich diese schöne Schlummerlampe für Kinderzimmer auch in ihre Umgebung einbinden. Ganz gleich ob Sie auf der Suche nach Kinderlampen für Mädchen / Jungen oder Kinderzimmerlampen fürs Baby sind, mit dem fröhlichen PAW PATROL Motiv ist diese Design Lampe für alle Kinderzimmer geeignet. Auch im Babyzimmer macht dieses Kinderlicht eine angenehme Atmosphäre. Bei Verwendung eines dimmbaren Leuchtmittels können Sie das Kinderlicht über Ihre Hausinstallation dimmen und so zusätzlich für eine ganz individuelle Beleuchtung sorgen. So können Sie im Handumdrehen für eine noch individuellere Beleuchtung im Kinderzimmer sorgen und haben so ein beruhigendes Schlummerlicht für Ihr Baby. "Made in Germany" - Leuchten aus dem Hause Niermann Standby stehen für interessante Details und hohe Qualität. * Geeignet für 5 x E14 Leuchtmittel bis max. 25 Watt (nicht enthalten) * Der Sternenhimmel besteht aus 20 festverbauten LED's mit je 0,18 Watt Weitere Informationen: | | Material: | Kunststoff | Farbe: | Blau, Mehrfarbig - Gelb | Abmessungen: | Höhe: 7 cm, Breite: 53 cm, Tiefe: 71 cm | Leuchtmittel enthalten: | Nein / nicht enthalten (5 x E14 / max. 25 Watt) | Licht Feature: | Sternenhimmel | Zusatz Lichtquelle: | Ja - LED Fest verbaut (20 x 1,8 Watt) | Dimmbar: | Ja - Extern über Hausinstallation bei Einsatz von dimmbarem Leuchtmittel | An / Aus Schalter: | Ja - Zugschalter - getrennt schaltbar | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 3 kg | Produktart: | Deckenleuchte |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED Anbaudeckenleuchte, LED Deckenanbauleuchte, anbaudeckenleuchte e14, deckenanbauleuchte, kinderleuchten deckenleuchte, LED, Lampen, Leuchten, Deckenlampen, Kinderzimmerleuchten, Kinderlampen, Einschlaflicht, Schlummerlampe, Sternenhimmel, Babyzimmer, Jungen, Mädchen, Baby, Jugendzimmer, für, ausgefallene, außergewöhnliche, stylishe, coole, schöne, Paw Patrol, Hunde, Tiere, Niermann |
| | |
| |