Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-sb218 Herst.-Nr.: 218 EAN/GTIN: 4036239002184 |
| |
|
| | |
| Leseleuchte/ Schreibtischlampe für große & kleine Kinder, Flexrohr, FUSSBALLFELD Stadion-Feeling pur! Diese praktische, flexible Leseleuchte mit den Abmessungen 200 x 370 x 150 mm /Ausladung 500 mm ist ein origineller Blickfang in jedem Kinderzimmer - aber auch im Wohnraum bzw. auf dem Schreibtisch großer Fussball-Fans. Die Tischleuchte im Design Fussballfeld sorgt stets für ein angenehmes, gezieltes Licht. Der Schirm und das Leuchtmittel der Leuchte sind bruchsicher und sorgen für die vorgeschriebene Sicherheit im Kinderzimmer. Das 150cm lange Kabel verfügt über einen Schnurzwischenschalter, über das die Leseleuchte ein- und ausgeschaltet wird. Die Leselampe ist geeignet für GX53-Leuchtmittel bis max. 9 Watt. "Made in Germany" Leuchten aus dem Hause Niermann Standby stehen für interessante Details und hohe Qualität. Auch zu finden unter: Tischlampe Kinder, Tischleuchte Kinder, Tischlampe Kinderzimmer, Tischleuchte Kinderzimmer, Schreibtischlampe Kinder, Leselampe Kinder, Leselampe Kinderzimmer, Nachttischlampe Kinder, Nachttischleuchte Kinder Weitere Informationen: | | Material: | Holz, Kunststoff | Farbe: | Grün, Mehrfarbig, Weiß | Abmessungen: | Höhe: 37 cm, Breite: 20 cm, Tiefe: 15 cm | Kabellänge: | 1,5 Meter | Leuchtmittel enthalten: | Nein / nicht enthalten (1 x max. 9 Watt) | Dimmbar: | Nein - Dimmbarkeit nur über Stufen Dimmer Leuchtmittel oder Smarthome erreichbar | An / Aus Schalter: | Ja - Schnurschalter | Schwenkbarkeit: | Ja – drehbar & schwenkbar | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leseleuchte, Steckdosenleuchte, Arbeitsplatzlampe, Arbeitsplatzleuchte, Bürolampe, Schreibtischlampe, Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, kinderleuchten niermann, kinderleuchten, Dekoleuchte, Fussball, Fußball, Fussballfeld, Fußballfeld, Kinderzimmerlampe, Kinderzimmerleuchten, Kinderzimmerlampen, Kinderzimmer-Tischleuchte, Kinderzimmer Tischleuchte, Kinderzimmer-Tischleuchten, Kinderzimmer Tischleuchten, Kinderzimmer-Tischlampe, Kinderzimmer Tischlampe, Kinderzimmer-Tischlampen, Kinderzimmer Tischlampen, Mädchenzimmer, Kinderleuchte, Kinderlampe, Kinderlampen, Kinderzimmer, Kinderzimmerbeleuchtung, verspielt, Design, Flexarm, flexibel, Schreibtischleuchten, Schreibtischlampen, Schreibtischbeleuchtung, Nachttischlampe, Nachttischlampen, Leseleuchten, Leselampen, Junge, Jungen, Fussballstadion, Fußballstadion, Fussball-Stadion, Fußball-Stadion, Stadion, Fussball-Leuchte, Fussball-Leuchten, Fußball-Leuchten, Fußball-Leuchte, Jungenzimmer |
| | |
| |