| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-V-STAND-CUB-OAK Herst.-Nr.: V-STAND-CUB-OAK EAN/GTIN: 5410329751562 |
| |
|
| | |
| Tischlampen Sockel Würfel Holz Eiche 9x9cm mit E27 Fassung - OHNE Leuchtmittel Lichtdesign selbst kreiert - je nach verwendetem Leuchtmittel erstrahlt diese Tischlampe jedesmal in einem neuen, individuellen Design! Hier ist weniger mehr – um den Dekorationscharakter zu wahren, empfiehlt sich die Verwendung eines Filament Leuchtmittels, das sich nicht nur optisch dem Design der Leuchte anpasst, sondern auch für ein angenehmes Ambiente sorgt. Der würfelförmige Tischlampen Sockel aus Holz in Eiche Optik ist 9x9x9 cm groß und mit einem Schnurschalter für Ein/Aus ausgestattet. Die E27 Fassung ist für Leuchtmittel bis max. 60 Watt geeignet. * Artikel wird OHNE Leuchtmittel verkauft! Weitere Informationen: | | Farbe: | Holz | Abmessungen: | Höhe: 9 cm, Breite: 9 cm, Tiefe: 9 cm | Leuchtmittel enthalten: | Nein / nicht enthalten (1 x E27 / max. 60 Watt) | Dimmbar: | Nein - Dimmbarkeit nur über Stufen Dimmer Leuchtmittel oder Smarthome erreichbar | An / Aus Schalter: | Ja - Schnurschalter | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 0,25 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fassungen, Halogenfassung, Lampenfassung, Lampenfassungen, e27 sockel 60w, fassung, Nachttischlampen, Nachttischleuchten, Tischbeleuchtung, mit, fürs, und, innen, würfelform, würfelförmig, Holz, Eicheoptik, moderne, ausgefallene, schöne, minimalistische, besondere, Sockel, Wohnzimmerlampen, Wohnzimmerleuchten, Wohnraumleuchten, Schlafzimmerlampen, Schlafzimmerleuchten, Flurlampen, Flurleuchten, Flurbeleuchtung, Diele, offene, Galeriebeleuchtung, Loft, Wintergarten, Dekolampen, Dekoleuchten, Lichtobjekte |
| | |
| |