| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-V-SNOWMAN-2W-G Herst.-Nr.: V-SNOWMAN-2W-G EAN/GTIN: 5410329751081 |
| |
|
| | |
| LED Deko Leuchtmittel Schneemann Blau mit E27 Fassung Jetzt wird es weihnachtlich! Setzen Sie dekorative Akzente mit diesem schönen Deko LED Leuchtmittel. Der Glühfaden des Leuchtmittels hat die Form eines Schneemanns und erstrahlt mit einer Leistung von 2 Watt und 60 Lumen in klarem Blau. Das Leuchtmittel hat einen Durchmesser von 8 cm und lässt sich in jede Ihrer Leuchten mit einer E27 Fassung schrauben. So zaubert es im Handumdrehen eine gemütliche Weihnachtsstimmung in Ihr Zuhause und eine sonst gewöhnliche Tischleuchte, Stehleuchte oder sonstige Wohnraumleuchte, bei der das Leuchtmittel sichtbar ist, wird zum stimmunsvollen Deko-Objekt. Weihnachten kann kommen! Weitere Informationen: | | Material / Farbe: | Glas - klar | Leuchtmittel: | LED - E27 - 2 Watt | Lichtfarbe: | multicolor | Lichtstrom: | 60 Lumen | dimmbar: | Nein | Abmessung: | Durchmesser: 8 cm | Abstrahlwinkel: | 360 ° | Lebensdauer: | Stunden: > 25000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: weihnachtsbeleuchtung schneemann, weihnachtsbeleuchtung, e27 sockel blau, Dekoleuchtmittel, LED, Lampen, Leuchten, Beleuchtung, Glühbirnen, Glühlampen, Filament, Globe, E27, Fadenlampen, Glühfaden, Fassung, Bulb, Energiesparleuchtmittel, Energiesparlampen, Energieeffzienz, Lampenfassungen, Sparbirnen, Energiesparbirnen, sparen, Energie, Licht, Schraubsockel, Weihnachten, Schneemann, Blau, Weihachtsmotiv |
| | |
| |