Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischlampen Sockel Würfel Grau 9x9cm mit E27 Fassung - OHNE Leuchtmittel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischlampen Sockel Würfel Grau 9x9cm mit E27 Fassung - OHNE Leuchtmittel
Tischlampen Sockel Würfel Grau 9x9cm mit E27 Fassung - OHNE Leuchtmittel
Tischlampen Sockel Würfel Grau 9x9cm mit E27 Fassung - OHNE Leuchtmittel
Tischlampen Sockel Würfel Grau 9x9cm mit E27 Fassung - OHNE Leuchtmittel
Tischlampen Sockel Würfel Grau 9x9cm mit E27 Fassung - OHNE Leuchtmittel
Artikel-Nr.:
     1609-V-STAND-CUB-GR
Hersteller:
     Vellight
Herst.-Nr.:
     V-STAND-CUB-GR
EAN/GTIN:
     5410329751128
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Fassung

Tischlampen Sockel Würfel Grau 9x9cm mit E27 Fassung - OHNE Leuchtmittel

Lichtdesign selbst kreiert - je nach verwendetem Leuchtmittel erstrahlt diese Tischlampe jedesmal in einem neuen, individuellen Design!

Hier ist weniger mehr – um den Dekorationscharakter zu wahren, empfiehlt sich die Verwendung eines Filament Leuchtmittels, das sich nicht nur optisch dem Design der Leuchte anpasst, sondern auch für ein angenehmes Ambiente sorgt.

Der würfelförmige, graue Tischlampen Sockel ist 9x9x9 cm groß und mit einem Schnurschalter für Ein/Aus ausgestattet.

Die E27 Fassung ist für Leuchtmittel bis max. 60 Watt geeignet.

* Artikel wird OHNE Leuchtmittel verkauft!
Weitere Informationen:
Farbe:
Anthrazit, Grau
Abmessungen:
Höhe: 9 cm, Breite: 9 cm, Tiefe: 9 cm
Leuchtmittel enthalten:
Nein / nicht enthalten (1 x E27 / max. 60 Watt)
Dimmbar:
Nein - Dimmbarkeit nur über Stufen Dimmer Leuchtmittel oder Smarthome erreichbar
An / Aus Schalter:
Ja - Schnurschalter
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
0,25 kg
Weitere Suchbegriffe: Fassungen, Halogenfassung, Lampenfassung, Lampenfassungen, e27 sockel 60w, fassung, Nachttischlampen, Nachttischleuchten, Tischbeleuchtung, mit, fürs, und, innen, würfelform, würfelförmig, Grau, moderne, ausgefallene, schöne, minimalistische, besondere, Sockel, Wohnzimmerlampen, Wohnzimmerleuchten, Wohnraumleuchten, Schlafzimmerlampen, Schlafzimmerleuchten, Flurlampen, Flurleuchten, Flurbeleuchtung, Diele, offene, Galeriebeleuchtung, Loft, Wintergarten, Dekolampen, Dekoleuchten, Lichtobjekte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,14*
€ 23,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,65*
€ 22,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FHL easy
890012
ab € 12,06*
Zubehör
Vellight
V-GIFT-2W-G
ab € 15,21*
Zubehör
Vellight
V-SNOWFL-2W-G
ab € 8,29*
Zubehör
Vellight
V-SNOWMAN-2W-G
ab € 12,80*
Zubehör
Vellight
V-TREE-4W-G
ab € 23,31*
Zubehör
Vellight
V-TREE-2W-GR
ab € 8,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.