Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Hotel
>
Außenbereich
>
Gartentisch
>
Artikel
Gartenlounge Set, Polster Grau, für Outdoor und Terrasse
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1609-TS-W-GREY
Hersteller:
Perel
Herst.-Nr.:
TS-W-GREY
EAN/GTIN:
5410329759711
Suchbegriffe:
Gartentisch
Outdoortisch
Terrassentisch
gartentisch
Gartenlounge Set, Polster Grau, für Outdoor und Terrasse
Modernes Lounge-Set mit Zweiersofas, Bänken und Beistelltisch – sofort einsetzbar, kein Montageaufwand!
Schaffen Sie eine Oase der Ruhe und Entspannung mit diesem variabel aufstellbaren Gartenlounge Set. Die Loungemöbel sind ein Muss für Garten, Terrasse, Patio oder Poolbereich.
Die Gestelle der Gartenlounge bestehen aus pulverbeschichtetem Aluminium in Weiß und sind wetterfest. Die weichen und bequemen grauen Sitz- und Rückenkissen sind sehr sorgfältig aus hochwertigen Materialien gefertigt und bieten außergewöhnlichen Komfort. Die Kissen sind aber nicht wetterfest, müssen also an einem trockenen Ort aufbewahrt werden. Die Bezüge sind bei 30° waschbar.
Die Garten Sitzlounge besteht aus einem 2er Gartensofa mit rechter und einem mit linker Armlehne. Breite 125cm – Höhe Rückenlehne 65cm – Tiefe 68cm. Die Bänke sind 120cm breit – 30cm hoch und 65cm tief. Die Kissen für die Garten Sofas und Gartenbänke der Lounge sind ca. 10cm hoch. Die Sitzhöhe beträgt ca. 40cm. Der Outdoor Lounge Tisch ist 43cm breit, 50cm hoch und 68cm tief. Die Einzelteile können flexibel aufgestellt werden.
Zum Einlagern können Sie das Terrassen Lounge Set platzsparend stapeln, alles mit der mitgelieferten Abdeckplane verhüllen und Sie haben eine kompakte Verpackung Ihrer Loungemöbel mit den Maßen: Breite 125cm – Höhe 120cm – Tiefe 65cm.
Weitere Informationen:
Art:
Loungeset
Modell:
PEREL
geeignet als:
einladende Komfort-Oase
Material:
Aluminium / Kunststoff
Zusammenklappbar:
nein
Besonderes:
Flexible Aufstellung - Kompakte Aufbewahrung
Sitzhöhe:
40 cm
Gewicht:
60 kg
Maße zusammengeklappt:
Breite: 125 cm Höhe: 120 cm Tiefe: 65 cm
Wissenswertes:
Aluminiumrahmen winterfest - Kissen sollten an trockenem Ort aufbewahrt werden
... >
Garten & Camping
>
Outdoor Möbel
>
Gartenmöbelsets
Weitere Suchbegriffe:
gartenlounge
,
set
,
loungesessel
,
gartensofas
,
outdoor
,
loungemöbel
,
für
,
den
,
mit
,
sitzlounge
,
aluminium
,
wetterfest
,
moderne
,
chill
,
gartenbeistelltisch
,
gartenmöbel
,
gartenbank
,
wintergarten
,
gartenloungebank
,
terrassenmöbel
,
sitzgruppe
,
garnitur
,
draussen
,
draußen
,
weiß
,
grau
,
loungeecke
,
balkonmöbel
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.029,03*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.029,03*
€ 1.224,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.023,08*
€ 1.217,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 973,05*
€ 1.157,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 932,61*
€ 1.109,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 871,10*
€ 1.036,61
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schutzhülle für 4-6 Lounge Kissen, Polster, Auflagen, 200x75x60 cm
Perel
OCLCB-XL
€ 33,50*
Zubehör
Wetterfeste Schutzhülle Abdeckung L für Gartenmöbel Lounge Set 300x200x75cm
Perel
COCLS-L
€ 85,53*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.