|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1609-TC780S69N Herst.-Nr.: TC780S69N EAN/GTIN: 4260581497620 |
| |
|
|  |  |
 | Bauheizer 2er SET Heizstrahler 2kW Ventilator & Thermostat IPX4 Gerade in den Wintermonaten oder bei einem plötzlichen Kälteeinbruch ist es wichtig dass Räume ausreichend warm und entsprechend geheizt sind. Vor allem auf Baustellen wo die zentrale Heizung vor Ort noch nicht in Betrieb ist und man einen Baustopp vermeiden will, kommen Bauheizer zum Einsatz. Mit den Heizgeräten erreichen Sie schnell die erforderlichen Temperaturen und können ohne Verzögerungen weiter arbeiten. Mit diesem Bauheizerset aus dem Hause Toolland haben Sie zweui leistungsstarke Bautrockner. Jeder Heizstrahler arbeitet mit einer Leistung von 2000 Watt und eine Luftleistung von 152m³/ h. Mit dem regelbaren Thermostat, den drei Heizstufen (650 - 1300 - 2000 W) und der Ventilator Funktion erreichen Sie ohne Probleme die benötigten Temperaturen. Mit dem Tragegriff lassen sich die Wärmestrahler überall da aufstellen wo sie benötigt werden und wo es eine Steckdose gibt. Zu Ihrer Sicherheit ist jeder Bauheizer mit einem Überhitzungsschutz ausgestattet und verfügt über die Schutzart IPX4. Auch zu finden unter: Heizlüfter mit Thermostat, elektrische Heizlüfter, Heizgerät, mobile Heizgeräte, Warmlufterzeuger, Elektroheizung, elektrische Heizung, Elektroheizer, Schnellheizer, Zusatzheizung, Bauheizer, Heizgebläse Weitere Informationen:  |  | Abmessungen: | Höhe: 30 cm -Breite: 20 cm -Tiefe: 21,5 cm | Schutzart: | IP 0 | Leistung: | 2000 Watt | Überhitzungschutz: | ja | Heizstufen: | 3: 650 W - 1300 W - 2000 W | Thermostat: | ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Bauheizer, Bautrockner, Bautrocknung, Hallenheizung, Heißlüfter, Industrieheizung, Industrieheizlüfter, Bauheizung, Wärmestrahler, elektrischer Heizlüfter, Elektroheizer, Heizgerät, Elektro Heizlüfter, Heizgeräte, elektrische Heizgeräte, Heizgeräte elektrisch, Raumheizung, Baulüfter, Baustellenheizung, Werkstattheizung, Luftheizer, Elektroheizgebläse, Heizgebläse Elektro, Heizgerät elektrisch, Zusatzheizung, Frostwächter |
|  |  |
| |