|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1609-TC780S20N Herst.-Nr.: TC780S20N EAN/GTIN: 4260581497613 |
| |
|
|  |  |
 | 2in1 Heizlüfter mit Kühlgebläse Tischventilator, 2er SET 2000Watt An kalten Tagen oder während der kalten Jahreszeit ist es immer wichtig, dass Räume ausreichend warm und entsprechend geheizt sind. Eine praktische Alternative zur Heizung, vor allem in Räumen, die nicht permanent genutzt werden, stellen die Bauheizer dar. Diese finden sowohl im Büro als Wärmespender sowie im gewerblichen Bereich, als Bautrockner, Zusatzheizung oder Frostwächter in großen Hallen Verwendung. Mit diesem Heizlüfterset bestehend aus zwei mobilen Heizgebläsen aus weißem Kunststoff haben Sie kleine, kompakte Geräte, die zusätzlich mit einer Ventilator Funktion ausgestattet ist. Jeder Elektroheizer arbeitet mit einer Leistung von 2000 Watt, hat 2 Heizstufen und kann mit dem regelbaren Thermostat ganz nach Ihren Bedürfnissen eingestellt werden. Für ein Plus an Sicherheit sorgen neben einer Kontrollleuchte der Überhitzungsschutz und die Kippsicherung. Die Heizlüfter lassen sich frei im Raum aufstellen. Mit dem Griff an der Oberseite können Sie sie flexibel transportieren und bequem in jede gewünschte Position bringen. Die Stromversorgung erfolgt über ein Kabel mit Schuko Stecker (230 VAC 50 Hz). Auch zu finden unter: Heizlüfter mit Thermostat, elektrische Heizlüfter, Heizgerät, mobile Heizgeräte, Warmlufterzeuger, Elektroheizung, elektrische Heizung, Elektroheizer, Schnellheizer, Zusatzheizung, Bauheizer, Heizgebläse Weitere Informationen:  |  | Farbe: | weiß | Art: | elektrischer Heizlüfter |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Heizlüfter, elektrischer Heizlüfter, Heizgerät, Elektro Heizlüfter, Heizgeräte, elektrische Heizgeräte, Heizgeräte elektrisch, Raumheizung, Baulüfter, Baustellenheizung, Werkstattheizung, Bauheizung, Luftheizer, Elektroheizgebläse, Heizgebläse Elektro, Heizgerät elektrisch, Zusatzheizung, Frostwächter |
|  |  |
| |